カテゴリ
- 電気材料(1)
- 耐候タイプ(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
長さ(mm)
- 202(1)
色
ブラック(1)
特性
- 耐候(1)
- 難燃(1)
材質
- ナイロン(1)
最大結束径(Φmm)
- 50~60未満(1)
50~60未満
最高使用温度(℃)
- 85
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ab-200w」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥899税込¥9891袋(100本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2