カテゴリ
- 制御機器(75)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- 厨房用品(51)
- メカニカル部品(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 自動車純正部品(33)
- 電気材料(12)
- バイク部品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 梱包用品(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(76)
- ParkerTAIYO(66)
- nexperia(28)
- 天領まな板(21)
- MAZDA(マツダ)(18)
- 山県化学(18)
- スバル(15)
- TDK(14)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- 弘進ゴム(10)
- アズワン(8)
- SUGICO(スギコ)(8)
- onsemi(7)
- LITTELFUSE(5)
- 中央精機(4)
- ON SEMICONDUCTOR(4)
- イシザキ(4)
- エスコ(3)
- NTB(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ab-250」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(100本)当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アクリルボックス
クルーズ(26件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。材質アクリル厚さ(mm)3タイプ5面体
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(100本)当日出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。材質66ナイロン色アイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
耐候性カラータイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100本)当日出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロン色グレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
ABタイ(細幅長尺タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)当日出荷ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ステルクセ-フティーSBHD-3128 ブラック
弘進ゴム¥4,298税込¥4,7281足当日出荷から6日以内出荷屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。消タイプです。形状ハイカット色ブラック種類安全長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能長持ち設計、スコップガード、先芯入り足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥789税込¥8681袋(100本)翌々日出荷から5日以内出荷ABタイの標準品で、屋内でご使用できる乳白色の結束バンドです。横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。作業者や被結束物に負荷がかからないなめらかな面加工を施しています。RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0ケーブル(A to B)
BUFFALO(バッファロー)¥1,098税込¥1,2081台翌日出荷から8日以内出荷USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Mbps)最大480(規格値)コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド最大電圧(V)5変換タイプオス-オス
ポータブルエアブラシキット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。 充電式なので、コードレスで使いやすい。 動作音も小さく静かです。 解体して収納できるので場所を取りません。付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ寸法(mm)145×185(コンプレッサー)容量(mL)5/20(カップ容量)定格圧力(MPa)0.14本体質量(g)290連続使用時間(分)15~20ノズル口径(Φmm)0.4バッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7最大差圧(kPa[psi])20充電時間(分)90空気流量(L/min)6バッテリー容量(mAh)1200充電方式USB急速充電(TypeA to C)RoHS指令(10物質対応)対応
装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)32018年トラスコ掲載ページ2 0415
装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)
SCULPS(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から翌日出荷頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。材質(本体)真鍮種類丸形ねじピッチ(mm)1表面処理クロームメッキ頭部形状低頭取付部おねじ頭部高さ(mm)3穴の形状すりわりねじの呼びM6材質(取付部)真鍮
精密微調ベース
NEOTEC(榮製機)¥449,800税込¥494,7801個3日以内出荷プロファイル研削盤・型彫放電加工用の精密調整ベース。 水平・旋回の調整機能付のため高精度なワークセッティングが可能です。 治具立て用に複数のタップ穴を設けています。仕様タップ穴:30-M6/2-M5/3-M8、旋回方向調整:±0.5mm材質S50C寸法(mm)MAX150×150(ワーク)質量(kg)12最大積載量(kg)15以下高さ調整範囲(mm)±1(軸受)
クニシール AB-2505
クニミネ工業¥29,980税込¥32,9781箱(5m×4本)5日以内出荷アスファルトの粘着性・不透水性とベントナイトの自己シール性を併せ持っています。 膨潤スピートが抑制されていますので、施工後コンクリート打設までの冠水も問題ありません。 半永久的に優れた止水効果を発揮します。 管周りやH鋼廻り等の止水にも効果的です。 補強芯材により施工時などの伸び、ダレを防止。用途コンクリート打継部(水平面、垂直面)、H鋼廻り、スリーブ管廻り、スラブ部分等長さ(mm)5000幅(mm)25厚さ(mm)5
EZ-Fitろ過ユニット 0.45μm 47mm 黒色 250mL 個別包装 48×1ST
Merck(メルクミリポア)¥55,980税込¥61,5781箱(48個)翌々日出荷最適な微生物回収のために設計されました仕様フィルターカラー:黒色、ブランド名:EZ-Fit、主要アプリケーション(nm):Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Clinical Lab;Food and Beverage;Industrial QC;Enviroental Analysis;Laboratory Filtration、フィルター表面:格子入、無菌性:Sterilized材質セルロース混合エステルアズワン品番61-0284-93
250mm/62mm モーターレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)250質量(g)520口幅(mm)62![ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59692066-250815-02.jpg)
ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル
TOWA[切削工具]¥2,398税込¥2,6381本翌日出荷から8日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
IWA編み上げ靴 プリボン
岩崎製作所¥9,998税込¥10,9981足5日以内出荷つま先先芯入り・鉄製踏み抜き防止板搭載の編み上げ靴。サイドファスナーで履き脱ぎ簡単!足場の悪い場所でも安全靴として大活躍。グリップ力があり滑りにくい!高級感のある消防団マーク刺繍入り!誇りと絆の【PRIBON(プリボン)】ブランドです。


























![ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59692066-250815-02.jpg)