カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ab-550」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(25本)
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(25本)
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 腕用バンド(2個入) TRUSCO

    腕用バンド(2個入)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    当日出荷
    袖のズレ落ちを防げます。 手軽に結束できる万能収縮タイプのバンドです。 ゴム付でしっかり結束できます。
    用途さまざまな商品の結束にトラスコ品番483-4593材質ポリエステル厚さ(mm)約3.5OD質量(g)16.5幅(cm)2.5長さ(cm)55質量(g/袋)16.5
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,998税込2,198
    1袋(25本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ABタイの標準品で、屋内でご使用できる乳白色の結束バンドです。横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。作業者や被結束物に負荷がかからないなめらかな面加工を施しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファストフィット タクティカル MECHANIX WEAR

    ファストフィット タクティカル

    MECHANIX WEAR
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。 手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
    用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388(2016)入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • 可動ブラケット コイズミ照明

    可動ブラケット

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • タクティカルグローブ MECHANIX WEAR

    タクティカルグローブ

    MECHANIX WEAR
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    FastFitグローブは、フィールドでの精度とパフォーマンスを追求して設計された次世代のワークグローブです。0.6mm厚の合成レザーは、細かな作業にも適したコントロール性を実現。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。耐摩耗性の高いリップストップ素材と頑丈なネオプレーン製のナックルパネルを採用し、耐久性と保護性能を強化。フルラップカフは簡単な着脱としっかりとしたフィット感を提供します。
    備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。シリーズファストフィット タクティカル
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 不織布バッグ ベーシックトート100 エーワン[不織布]

    不織布バッグ ベーシックトート100

    エーワン[不織布]
    4,298税込4,728
    1個(20枚)
    当日出荷
    不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
    用途カタログや書類の持ち運びに材質ポリプロピレン
  • MC200CM TP-LINK

    MC200CM

    TP-LINK
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートx1を搭載、(Auto-Negotiation・Auto-MDI/MDIX機能に対応)、半二重通信、全二重通信モードを自動判別、IEEE 802.3ab・IEEE 802.3z準拠、光ファイバーの伝送距離を550mまで延長可能
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • バッグ エーワン[不織布]

    バッグ

    エーワン[不織布]
    34,980税込38,478
    1箱(10袋×20枚)
    4日以内出荷
    不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
    用途カタログや書類の持ち運びに。材質ポリプロピレン
  • Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    119,800税込131,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷