カテゴリ
- 電気材料(1)
- 耐候タイプ(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
色
ブラック(1)
長さ(mm)
- 100
特性
- 耐候(1)
- 難燃(1)
材質
- ナイロン(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(1)
20~30未満
最高使用温度(℃)
- 85(1)
85
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ab100w」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2