カテゴリ
- 制御機器(9)
- 農業機械(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「ab1m-m1」の検索結果

Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)10(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
XIAO RA4M1
Seeed Studio¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ルネサス製32ビットマイコンRA4M1を搭載したXIAO ルネサスエレクトロニクス製のRA4M1を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(10機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RA4M1は、最大48MHzで動作するARM Cortex-M4コアを採用した32ビットマイコンで、Arduino Uno R4にも採用されています。FPU、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMなどを備えています。 ・最大48MHzで動作するRA4M1(R7FA4M1AB3CFM)を搭載 ・14ビットADC、12ビットDAC、CANバス、USB 2.0、RGB LEDを搭載 ・従来のXIAOボードのGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンが追加され合計19ピンを利用可能 ・ハードウェア暗号化、セキュアブート、キーストレージなどのセキュリティ機能を搭載 ・Arduino IDEとの完全な互換性 ・ディープスリープ時の消費電力が45μAなど、4つの動作モードを用意寸法(mm)21×17.8容量【フラッシュメモリ】256KB消費電力45μAインターフェースアナログ×14、デジタル×19、IIC×2、UART×2、SPI×2LEDユーザーLED×1、電源LED×1、RGB LED×1ボタン数リセットボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Arduino IDE内蔵RAM32KB SRAMプロセッサーRA4M1 (48MHz Arm Cortex-M4、FPU搭載)セキュリティAES128/256動作温度範囲(℃)-20~+70
スキャン・コンバーター VC-1-SC
ローランド¥179,800税込¥197,7801個欠品中SDIやHDMI のデジタル信号、RGBやコンポーネント、コンポジットといったアナログ信号を、任意のビデオ・フォーマットに変換し、SDIとHDMI から出力します。 多機能なスケーラー搭載で、アップ/ダウン/クロス/スキャン・コンバート、フレームレート、I/P、アスペクトの各種変換が可能です。付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子SDI端子:BNCタイプ、信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CHDMI端子:Type A(19ピン)、信号規格:HDMI HDCP対応(HDCP信号入力時、SDI出力はマスクされます)、RGB/コンポーネント端子:15ピン・ミニD-subタイプ、信号レベル:1.0Vp-p(Y信号)、0.7Vp-s(R/G/B/Pb/Pr信号)、5VTTL(H/V信号)、インピーダンス:75Ωコンポジット信号:RCAピン・タイプ、信号レベル:1.0Vp-p(Y信号)、0.286Vp-s(C信号(NTSC))、0.3Vp-p(C信号(PAL))、インピーダンス:75Ωアナログ・オーディオ端子:RCAピン・タイプ×1ペア(L/R)、信号レベル:-6dBV、最大入力レベル:+6dBV、インピーダンス:22kΩリファレンス端子:BNCタイプ/インピーダンス:75Ω、信号フォーマット:ブラック・バースト、2値、3値対応フォーマット【SDI】映像信号規格:SMPTE 274M、SMPTE 296M、ITU-R BT.601-5準拠、映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/ 60i/59.94i/50i/30PsF/29.97PsF/25PsF/24PsF/23.98PsF、720×480/59.94i、720×576/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p、[出力]1920×1080/59.94p/50p/59.94i/50i、1280×720/59.94p/50p、720×480/59.94i、720×576/50i、カラーフォーマット:10bit YCC4:2:2、音声信号規格:SMPTE 299M、SMPTE 272M-C準拠、音声フォーマット:リニアPCM、24ビット、48kHz、16ch【HDMI】映像信号規格:CEA-861-E、VESA DMT Version 1.0 Revision 11準拠、映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/ 60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/ 30p/29.97p/25p/24p/23.98p、720×480/59.94p/59.94i、720×576/50p/50i、640×480/60/72/75/85Hz、800×600/56/60/72/75/85Hz、1024×768/60/70/75/85Hz、1280×768/60/75/85Hz、1360×768/60Hz、1152×864/75Hz、1400×900/60/75/85Hz、1280×960/60/85Hz、1280×1024/60/75/85Hz、1400×1050/60/75Hz、1680×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz Reduced blanking(VESA DMT Version 1.0 Revision 11 準拠)、1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz Reduced blanking(VESA CVT Revision 1.1 準拠)、[出力]1920×1080/59.94p/50p/59.94/50i、1280/720/59.94p/50p、720×480/59.94i、720×576/50i、カラーフォーマット:10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4、音声フォーマット:リニアPCM、24ビット、48kHz、16ch【RGB/コンポーネント】信号規格:SMPTE 274M、SMPTE 296M VESA DMT Version 1.0 Revision 11準拠映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/ 60i/59.94i/50i/24PsF/23.98PsF、1280×720/60p/59.94p/50p、720×480/59.94p/59.94i、720×576/50p/50i、640×480/60/72/75/85Hz、800×600/56/60/72/75/85Hz、1024×768/60/70/75/85Hz、1280×768/60/75/85Hz、1360×768/60Hz、1152×864/75Hz、1400×900/60/75/85Hz、1280×960/60/85Hz、1280×1024/60/75/85Hz、1400×1050/60/75Hz、1680×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz Reduced blanking(VESA DMT Version 1.0 Revision 11 準拠)、1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz Reduced blanking(VESA CVT Revision 1.1 準拠)【コンポジット】映像フォーマット:NTSC、PAL出力端子SDI端子:BNCタイプ×2、信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C(※1つは入力端子と兼用】HDMI端子:Type A(19ピン)×1、信号規格:HDMI HDCP対応アナログ・オーディオ端子:RCAピン・タイプ×1ペア(L/R)(出力端子と兼用)、信号レベル:-6dBV、最大入力レベル:+6dBV、インピーダンス:2.2kΩ動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSBタイプB(Hi-Speed USB)x1
S-7045スイッチ4点S(GGRR)/2点L1m
SUS(エスユーエス)¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷から13日以内出荷仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)70×45種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
S-4545Uスイッチ3点S(GRY)/1点S1m
SUS(エスユーエス)¥7,898税込¥8,6881台7日以内出荷仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
ストップ スイッチ プレート
BIGM(丸山製作所)¥209税込¥2301個8日以内出荷図解NoMKF-320 M エンジン1(ミツビシ)部品_No.85、MP2500E2-M332123 ピストン,クランクシャフト,リコイルスタータ部品 ストップ スイッチ プレート_No.19、AB200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.72
ストップスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷図解NoBC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ストップスイッチ_No.36、MBS3302 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MBS3302-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33