カテゴリ
- 電気材料(4)
- ケーブルタイ/結束バンド(4)
絞り込み
長さ(mm)
- 301
- 290(1)
- 296(1)
色
グレー(1)
ブラック(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
最大結束径(Φmm)
- 80~90未満(4)
材質
- ナイロン(4)
特性
- 耐候(3)
- 耐熱(2)
- 難燃(3)
最高使用温度(℃)
- 85(2)
- 110(2)
85・110
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ab300」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)当日出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。材質66ナイロン色アイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
耐候性カラータイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(100本)当日出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロン色グレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃