カテゴリ
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ab300w」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ディスクバルーン 調光式
日動工業¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷調光式です。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2トラスコ品番595-0549幅(mm)410色白高さ(mm)346奥行(mm)368電圧(V)100消費電力(W)13.8~322コード長さ(m)4.5光源色昼白色LED寿命(時間)60000明るさ(Lm)41500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合








![部品 MVH-308 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02951047-260821-02.jpg)