カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • 汎用流体用ソレノイドバルブ(9)
絞り込み
管接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(8)
定格電圧(V)
  • DC24
  • AC100(10)
  • AC110(8)
  • AC200(11)
  • AC220(8)
  • DC12(8)
  • DC48(3)
  • DC100(6)
ポート数
  • 2(8)
  • 3(1)
作動方式
  • ユニバーサル形(1)
  • 直動式(8)
ねじの種類
  • Rc(9)
ブランド
  • CKD(9)
CKD
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab31-02-3」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
5,827税込6,410
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)CKD
4,309税込4,740
1個
当日出荷から47日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
4,296税込4,726特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~)CKD
4,296税込4,726
1個
当日出荷から37日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~)CKD
4,309税込4,740
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~)CKD
4,309税込4,740
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
直動式2ポート弁 通電時開形 AB CKD直動式2ポート弁 通電時開形 ABCKD
5,138税込5,652
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
ckd ab41-02-4特集