カテゴリ
- 電気材料(3)
- 標準タイプ(1)
- 耐候タイプ(2)
絞り込み
長さ(mm)
- 382
- 370(1)
色
ブラック(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
最大結束径(Φmm)
- 100~120未満(3)
材質
- ナイロン(3)
特性
- 耐候(2)
- 耐熱(1)
- 難燃(2)
最高使用温度(℃)
- 85(2)
- 110(1)
85・110
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ab350」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(100本)ほか当日出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。材質66ナイロン色アイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-