カテゴリ
- 電気材料(3)
- 標準タイプ(2)
- 耐候タイプ(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
長さ(mm)
- 370(1)
- 382(2)
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
最大結束径(Φmm)
- 100~120未満(3)
材質
- ナイロン(3)
特性
- 耐候(1)
- 難燃(2)
耐候・難燃
最高使用温度(℃)
- 85
- 110(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ab350」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(50本)当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ABタイ(細幅長尺タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(100本)当日出荷ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2