カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 汎用流体用ソレノイドバルブ(5)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(1)
- AC100(8)
- AC110(5)
- AC200(9)
- AC220(6)
- AC440(2)
- DC12(3)
- DC24(3)
- DC48(1)
- DC100(1)
ブランド
- CKD(9)
管接続口径
- 1/4(7)
- 3/8(5)
ポート数
- 2
- 3(1)
作動方式
- 直動式(9)
ねじの種類
- Rc(9)
Rc
「ab41-02-5」の検索結果

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥4,467税込¥4,9141個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。質量(kg)1ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~5作動方式直動式ねじの種類Rc使用流体空気・低真空・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)