カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • 汎用流体用ソレノイドバルブ(5)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC24(1)
  • AC110(5)
  • AC200(9)
  • AC220(5)
  • AC380(1)
  • AC400(2)
  • AC415(1)
  • AC440(3)
  • DC12(3)
  • DC24(3)
  • DC48(2)
  • DC100(2)
管接続口径
  • 1/4(5)
  • 3/8(6)
ポート数
  • 2(8)
作動方式
  • 直動式(8)
ねじの種類
  • Rc(8)
ブランド
  • CKD(8)
CKD
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab41-03-5」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
7,543税込8,297
1個
当日出荷から31日以内出荷
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
4,467税込4,914
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc質量(kg)1使用圧力範囲(MPa)0~5使用流体空気・低真空・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
23,513税込25,864
1個
8日以内出荷
ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc
関連キーワード
ckd ab41-03-8特集