カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 汎用流体用ソレノイドバルブ(3)
絞り込み
管接続口径
- 1/4(1)
- 3/8(2)
- 1/2(3)
定格電圧(V)
- AC100(4)
- AC110(2)
- AC200(4)
- AC220(2)
- DC12(1)
- DC24(1)
- DC100(1)
ポート数
- 2
作動方式
- 直動式(4)
ねじの種類
- Rc(4)
ブランド
- CKD(4)
CKD
「ab41-04-8」の検索結果

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥6,171税込¥6,7881個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60