カテゴリ
- 厨房用品(36)
- メカニカル部品(10)
- 自動車純正部品(8)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 天領まな板(33)
- SMC(10)
- スバル(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 森田金網篩製作所(3)
- VISHAY(3)
- PROST's(3)
- コイズミ照明(3)
- MECHANIX WEAR(2)
- エーワン[不織布](2)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- Kawasaki(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 雅うるし工芸(1)
- KSフィルター(1)
- SAMTEC(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- TP-LINK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ab550」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(25本)当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(25本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
腕用バンド(2個入)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(2個)当日出荷袖のズレ落ちを防げます。 手軽に結束できる万能収縮タイプのバンドです。 ゴム付でしっかり結束できます。用途さまざまな商品の結束にトラスコ品番483-4593材質ポリエステル厚さ(mm)約3.5色OD質量(g)16.5幅(cm)2.5長さ(cm)55質量(g/袋)16.5
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(25本)3日以内出荷から5日以内出荷ABタイの標準品で、屋内でご使用できる乳白色の結束バンドです。横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。作業者や被結束物に負荷がかからないなめらかな面加工を施しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ファストフィット タクティカル
MECHANIX WEAR¥2,598税込¥2,8581双当日出荷から翌々日出荷袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。 手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388(2016)入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
タクティカルグローブ
MECHANIX WEAR¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷FastFitグローブは、フィールドでの精度とパフォーマンスを追求して設計された次世代のワークグローブです。0.6mm厚の合成レザーは、細かな作業にも適したコントロール性を実現。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。耐摩耗性の高いリップストップ素材と頑丈なネオプレーン製のナックルパネルを採用し、耐久性と保護性能を強化。フルラップカフは簡単な着脱としっかりとしたフィット感を提供します。備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。シリーズファストフィット タクティカル
ケーブルマーカー 白 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷Schneider Electric Linergy マーキングストリップは、マーキング目的に使用されています。背景は白色で、数字のタイプのマーキングは黒色で行えます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●固定方法:インサート●色:白●シリーズ:Linergy TRアズワン品番65-7435-82
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥72,980~税込¥80,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥76,980~税込¥84,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AB
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LAB
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25RAB)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(B) 6モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RAB
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
DiodesZetex 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 550mV
DiodesZetex¥74,980税込¥82,4781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 5A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 550mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。Diodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
MC200CM
TP-LINK¥7,998税込¥8,7981個当日出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートx1を搭載、(Auto-Negotiation・Auto-MDI/MDIX機能に対応)、半二重通信、全二重通信モードを自動判別、IEEE 802.3ab・IEEE 802.3z準拠、光ファイバーの伝送距離を550mまで延長可能
飯台(サワラ材)
雅うるし工芸¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷飯台のあく抜きについて。▼1.米の研ぎ汁を煮立てて、桶いっぱいに張り、冷えるのを待って、その後水洗いする。▼2.又は、桶いっぱいに湯を張って、その中に酢を半合~1合位入れて、湯が冷えたらお湯で洗う。使用後の注意。▼ご使用後は水洗いを手早くする事が美しく長持ちさせます。▼そして陰干しをしてからしまって下さい。▼長く水に漬けすぎますと、タガがゆるんだり変形、変色したり致しますのでご注意下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ550×H125mm●容量:4升●コード番号:AB8673アズワン品番67-2419-95
Vishay Nチャンネル MOSFET400 V 10 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
VISHAY¥14,980税込¥16,4781セット(50個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 10 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 550 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大パワー消費 = 125 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。幅 = 4.7mm。高さ = 9.01mm。NチャンネルMOSFET、300 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応

































![不織布バッグ ベーシックトート100 エーワン[不織布]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70150956-210806-02.jpg)


![バッグ エーワン[不織布]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)