カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み

「ab6m-m1y」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から31日以内出荷
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
スイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
S-4545Uスイッチ3点S(GRY)/1点S1m SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ3点S(GRY)/1点S1mSUS(エスユーエス)
7,898税込8,688
1台
7日以内出荷
仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ