カテゴリ
- 制御機器(9)
- 店舗什器・備品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「abb-16」の検索結果

ABB シャフト OT16 Series用
ABB¥739~税込¥813~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = シャフト併用可能製品 = OT16シリーズRoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT16シリーズアクセサリタイプシャフト
ABB 補助コンタクト OT16 Series用
ABB¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 補助コンタクトブロック併用可能製品 = OT16 SeriesIP評価 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT16 SeriesIP等級IP20アクセサリタイプ補助コンタクトブロック
ABB セーフティコントローラ S46 v2シリーズ セーフティ 入力 24 点 セーフティ 出力 16 点
ABB¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷仕様範囲 = Plutoシリーズ = S46 v2入力/出力数 = 46セーフティ入力数 = 24セーフティ出力数 = 16安全カテゴリ = 4 EN954-1、PLe/Cat.4 ISO13849-1電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 5.1 Aコンタクトの定格電圧 = 24 V dcIP評価 = IP20, IP40長さ = 90mm
SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック)
a bit better circuit¥369税込¥4061個当日出荷SOP-16のピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置したSOP-16パッケージのICの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。16ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 15×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
クサビアタッチTレバー付(丸シャフト用)
岩田製作所¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。材質A6063(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応