カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「abm25」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド 固定ベースABM ユーボン

    結束バンド 固定ベースABM

    ユーボン
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
    材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)色白寸法A(mm)25.4寸法D(Φmm)4寸法E(mm)5.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)4.2適合タイUB80~UB300最大静荷重(g)227
  • VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    VHB粘着テープ付きマウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
    用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系色黒使用場所屋内・屋外用
  • スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
    色白使用温度範囲(℃)-29~49
  • スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤色黒最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤドモーター TG-401A-BMシリーズ ツカサ電工

    DCギヤドモーター TG-401A-BMシリーズ

    ツカサ電工
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤドモーター TG-77A-BMシリーズ ツカサ電工

    DCギヤドモーター TG-77A-BMシリーズ

    ツカサ電工
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    10日以内出荷から52日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-BMシリーズ ツカサ電工

    オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-BMシリーズ

    ツカサ電工
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(643件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 結束バンド 固定ベース ABM ユーボン
    ホワイト
    ブラック

    結束バンド 固定ベース ABM

    ユーボン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
  • VHBテープ強力固定ベース ユーボン

    VHBテープ強力固定ベース

    ユーボン(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
    VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
  • 結束バンド 固定ベース ABM-SG ユーボン

    結束バンド 固定ベース ABM-SG

    ユーボン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋(100個)
    3日以内出荷から22日以内出荷
    スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。
    材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)色ナチュラル適合バンドUBS-100~300
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
  • (D1ABM)シール キット ニッサン

    (D1ABM)シール キット

    ニッサン
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (D4ABM)シール ニッサン

    (D4ABM)シール

    ニッサン
    ¥4,790~税込¥5,269~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • V Series(VXF) SMC

    V Series(VXF)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    ¥789税込¥868
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.8mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -20℃。高さが低く、薄型機器に最適: 最大0.8 mm 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 厳格な精度と安定性 基音及び第3倍音モードに対応 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (D1ABM)F/キャリパーシールキット ニッサン

    (D1ABM)F/キャリパーシールキット

    ニッサン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    ¥749税込¥824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 2.5mm。幅 = 2mm。高さ = 0.7mm。寸法 = 2.5 x 2 x 0.7mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。動作温度 Min = -20℃。ABM10. AbraconのABM10シリーズセラミックベースSMDクラスタルは超小型です。密閉セラミックパッケージにより高い精度と信頼性が実現されています。. 用途. Bluetooth. ワイヤレス用途. 高密度用途. PC. マイクロプロセッサ. 通信. テスト装置. 携帯型ラジオ及びMP3プレーヤ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。寸法 = 2.0 x 1.6 x 0.59mm。周波数許容性 = ±30ppm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    ¥729税込¥802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.3mm。寸法 = 5 x 3 x 1.3mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。動作温度 Min = -40℃。ABM3. AbraconのABM3シリーズミニチュアセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと常識を覆すガラスシールによる高い精度と信頼性を実現しています。ATカット基本モード又は第3オーバートーンモードを使用します。. 用途. 携帯電話. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 4-SMD, リードなし ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 4-SMD, リードなし

    ABRACON
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = 4-SMD, リードなし。長さ = 2.5mm。幅 = 2mm。高さ = 0.7mm。寸法 = 2.5 x 2 x 0.7mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。動作温度 Min = -40℃。ABM10. AbraconのABM10シリーズセラミックベースSMDクラスタルは超小型です。密閉セラミックパッケージにより高い精度と信頼性が実現されています。. 用途. Bluetooth. ワイヤレス用途. 高密度用途. PC. マイクロプロセッサ. 通信. テスト装置. 携帯型ラジオ及びMP3プレーヤ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 2mm。幅 = 1.6mm。高さ = 0.59mm。寸法 = 2 x 1.6 x 0.59mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。動作温度 Min = -40℃。ABM11シリーズ. AbraconのABM11シリーズセラミックベースSMDクラスタルは超小型です。密閉セラミックパッケージと金属製のふたにより、高い精度と信頼性が実現されています。. 用途. 高密度用途. 携帯電話. ポケベル. 通信. テスト装置. PCMCIA、ワイヤレス用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 6mm。幅 = 3.5mm。高さ = 1.4mm。寸法 = 6 x 3.5 x 1.4mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。動作温度 Min = -40℃。ABM7シリーズ. AbraconのABM7シリーズセラミックSMDマイクロミニチュアマイクロプロセッサクリスタルは、高さが低く、薄型機器に最適。高密度用途向けの小型SMDで、セラミックパッケージにより高い信頼性を実現。優れた耐熱ガラスシーリングを採用. 用途. 薄型機器 PC モデム 温度範囲の広い産業用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 5 x 3 x 1.1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Min = -20℃。ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    ¥529税込¥582
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 5 x 3 x 1.1mm。周波数許容性 = ±10ppm。周波数偏差 = ±10ppm。動作温度 Min = -10℃。ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    ¥879税込¥967
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±30ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 60Ω。動作温度 Min = -20℃。高さが低く、薄型機器に最適 ガラスシールパッケージにより高信頼性と高温動作を実現 厳格な精度と安定性 赤外線リフロー対応 ABM8水晶の低コスト版 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 60Ω。動作温度 Min = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-SMD リードなし 基本波 ABRACON

    Abracon 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-SMD リードなし 基本波

    ABRACON
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様標準周波数 = 25MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = 4-SMD, リードなし長さ = 5mm幅 = 3.2mm高さ = 1.3mm寸法 = 5 x 3 x 1.3mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±30ppm動作温度 Min = -40 ℃発振モード = 基本波RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小便器用パイプ 曲 S60ABM_16Xシリーズ ミヤコ

    小便器用パイプ 曲 S60ABM_16Xシリーズ

    ミヤコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    小便器用の偏芯パイプです。水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
    仕様●材質:銅ナマシ管
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    寸法(mm)2.0×1.6×0.59ピン数(ピン)4周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10周波数許容性(ppm)±30
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    ¥749税込¥824
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    長さ(mm)2.5幅(mm)2寸法(mm)2.5×2×0.7高さ(mm)0.7周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10周波数偏差(ppm)±20周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    長さ(mm)6幅(mm)3.5寸法(mm)6×3.5×1.4高さ(mm)1.4周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.3高さ(mm)1.3周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 4-SMD, リードなし ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 4-SMD, リードなし

    ABRACON
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    長さ(mm)2.5幅(mm)2寸法(mm)2.5×2×0.7高さ(mm)0.7周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ4-SMD, リードなし実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×0.8高さ(mm)0.8ピン数(ピン)4周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)50負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
  • アングルサプライ管 曲 S4ABM_13Xシリーズ ミヤコ

    アングルサプライ管 曲 S4ABM_13Xシリーズ

    ミヤコ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(曲り)です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    ¥529税込¥582
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.1高さ(mm)1.1周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10周波数偏差(ppm)±10周波数許容性(ppm)±10最小動作温度(℃)-10
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.1高さ(mm)1.1周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×1高さ(mm)1ピン数(ピン)4周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    ¥879税込¥967
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×1高さ(mm)1ピン数(ピン)4周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)10周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±30最小動作温度(℃)-20