カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abn2f」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
30Φ2形押ボタン用
仕様突形半ガード、Φ35/Φ28.5/H16.5材質金属製形状押しボタンスイッチ用フルガード種類関連商品
Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から27日以内出荷
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から32日以内出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から27日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形ガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型フルガード/黒) エスコ1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型フルガード/黒)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
接点構成1a1b動作方式モメンタリ形保護構造IP65仕様IDEC製型式ABN2F11定格容量600V/10A径(mm)39
関連キーワード
abn3g特集
  • おすすめ人気ランキング
  • abn3g