カテゴリ
- 研磨材(17)
- 自動車補修部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「abrasive cloth」の検索結果

研磨布シート
(143件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5枚)ほか当日出荷手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など形状シートタイプ色基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280適合材金属
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm
(301件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材アルミナ適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
レジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(5本)ほか当日出荷から13日以内出荷炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(5本)ほか当日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
研磨布ロールペーパー(36.5M巻)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
(421件のレビュー)¥499税込¥5491箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。寸法(mm)10×330砥材アルミナベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材金属販売区分業務用
エンドレスベルト50
SK11(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(2枚)ほか当日出荷用途木、金属の研磨に寸法(mm)50×915砥材白色アルミナベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)915適合材木、金属
ポップアップロールペーパー
TRUSCO¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。砥材アルミナ質研削材(A)寸法(幅Wmm×長さLm)93×37適合材各種金属
スコッチブライト 仕上げベルト
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(2本)当日出荷”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ等
ロールペーパー
Globe-Pigeon¥4,198~税込¥4,618~1巻当日出荷から6日以内出荷必要な長さに切断して使用できる、ロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用下さい。砥粒はアルミナ質研削剤です。材質アルミナ(研磨材)基材綾織りJw綿布接着剤グルー
サンドペーパー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷目づまりが少ないサンドペーパーです。 必要な長さにカットして使用できるロール状です。種別のり無、マジック式無幅(mm)75全長(m)23
ピーエスペーパーR
FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から5日以内出荷ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)
FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
エンドレスベルト(EBB)
ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド