カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)

「abs fusion」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ultrafuse ABS Fusion+Black フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ABS Fusion+Black フィラメント-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
通常のABSで問題であった反りを抑え、糊を使用しなくてもプラットフォームに定着します。また高い靭性を持ち、振動などにも強い造形物を出力することができます。 サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
ブラック質量(g)750サイズ(mm)1.75
MAGIX ABS Neo 1.75 MUTOHMAGIX ABS Neo 1.75MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
MAGIX ABS Neo 1.75
材質ABS対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
Ultrafuse ABS Fusion+Grey フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ABS Fusion+Grey フィラメント-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
通常のABSで問題であった反りを抑え、糊を使用しなくてもプラットフォームに定着します。また高い靭性を持ち、振動などにも強い造形物を出力することができます。 サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
グレー質量(g)750サイズ(mm)1.75
Ultrafuse ABS Fusion+Natural フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ABS Fusion+Natural フィラメント-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
通常のABSで問題であった反りを抑え、糊を使用しなくてもプラットフォームに定着します。また高い靭性を持ち、振動などにも強い造形物を出力することができます。 サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
ナチュラル質量(g)750サイズ(mm)1.75
RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRORS PRO 3Dプリンタ用フィラメントRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g ブラック XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g ブラックXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質ABS樹脂ブラック対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
MAGIX ABS Neo 2.85 MUTOHMAGIX ABS Neo 2.85MUTOH
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
MAGIX ABS Neo 2.85
材質ABS対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
PolyLite ABS Black PolymakerPolyLite ABS BlackPolymaker
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ABSフィラメント
材質ABSブラック質量(kg)1径(Φmm)1.75
Ultrafuse ABS BASIC Black Filament-1.75mm-1kg BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ABS BASIC Black Filament-1.75mm-1kgBASF(ビーエーエスエフ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ブラックFlash Forge
3,198税込3,518
1個
欠品中
材質ABSブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g) Raise3DRaise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g)Raise3D
5,798税込6,378
1個
当日出荷
造形が簡単豊富なカラーバリエーション高い剛性環境にやさしい
容量(g)1000型番RP-22-01(White)、RP-22-02(Black)、RP-22-03(Red)、RP-22-04(Orange)、RP-22-05(Yellow)、RP-22-06(Blue)、RP-22-07(Grey)
PLAフィラメント ライトテックPLAフィラメントライトテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。 樹脂製リールに巻いています 。
用途3Dプリンター専用材質PLA-PRO樹脂フィラメント径(Φmm)1.75
MAGIX PLA Neo 2.85 MUTOHMAGIX PLA Neo 2.85MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
MAGIX PLA Neo 2.85
材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
フィラメント(ダヴィンチnano&mini&Jr専用) XYZプリンティングフィラメント(ダヴィンチnano&mini&Jr専用)XYZプリンティング
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
フィラメントタイプの3Dプリンタ用樹脂です。 PLA樹脂は熱変性が小さく、大きいものも造形しやすい樹脂です。ABS樹脂に比べ弾力性が無く、表面加工が困難です。 ABS樹脂は耐熱性が高く、PLA樹脂に比べて粘着性があり、強度が高い樹脂です。プラスチック用塗料やアクリル系塗料で塗装できます。
フィラメント径(Φmm)1.75タイプリフィルタイプ(カートリッジ無し)内容量(g)600
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g ブラックFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ABSブラック内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
Ultrafuse ABS BASIC White Filament-1.75mm-1kg BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ABS BASIC White Filament-1.75mm-1kgBASF(ビーエーエスエフ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOHMAGIX PLA Neo 1.75MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
ダヴィンチJr.専用PLAフィラメント XYZプリンティングダヴィンチJr.専用PLAフィラメントXYZプリンティング(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
環境にやさしい素材 PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
直径(Φmm)1.75質量(g)600(フィラメント)温度(℃)(エクストラーダ)210質量(kg)1(パッケージ含む)
PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント Clear 1.75mm PET-G RS PRORS Pro 3Dプリンタ用フィラメント Clear 1.75mm PET-GRS PRO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Clear重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
FUSION100 組立式フロアライト ライソンFUSION100 組立式フロアライトライソン
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
お好みの明るさとカラーモードでムーディーに演出するルームライトナチュラルライトモード普段使いには自然になじみやすい温白色、読書など作業性をアップさせたい時には昼白色にするなどシーンに合わせて調色できます。ナチュラルライトモードは全6色。カラーライトモードお部屋の雰囲気や気分に合わせてお好みの色に変更できます。普段の部屋がムーディーな空間に。カラーライトモードは全15色。オートイルミネーションモード自動で次々と色が変わります。オートイルミネーションモードは全2種。・スローチェンジ(徐々に色が変わる)・クイックチェンジ(すばやく色が変わる)明るさ調節14段階14段階で細かく調光できるので、お好みの明るさに調節できます。就寝前には明るさを落としてリラックスするのもおすすめです。※ナチュラルライトモード、カラーライトモード時のみ調節可。リモコンで簡単遠隔操作ソファやベッドから快適に遠隔操作。電源ON/OFFから調光やモード変更まで手元で全て操作できます。ライトの高さ約100cm組み立て時ライトの高さは約100cm。白い壁に馴染むシンプルなデザインで、圧迫感を軽減します。
セット内容リモコン、ベース、トップカバー、支柱レール×3、留め具×2、LEDモジュール、シェード、ACアダプター、ビス×24、両面テープ、ケーブル用シール材質PP、ABS、PC、ナイロン質量(g)本体:約1100、リモコン:約18(電池含まず)消費電力(W)10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)’50/60電源コード(m)約1.6(アダプター部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ライト:約13×13×104、リモコン:約5.2×8.5×1