カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「abt-180」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ縁台 YAMAZEN(山善)

    アルミ縁台

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ベーシックデザインのアルミ縁台ベンチ。マンションのベランダ等のガーデンベンチとして最適。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
    用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。材質アルミ
  • 「AKT-18V」用リチウムイオンバッテリー アルミス

    「AKT-18V」用リチウムイオンバッテリー

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    「AKT-18V」専用のバッテリーです。 リチウムイオンバッテリー:18V/2000mAh
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Panasonic。・イヤホン・ヘッドホン。EAH-AZ70W。RZ-S50W。TaoTronics。・イヤホン・ヘッドホン。SoundLiberty88。PURECORE TT-BH1003。TT-BH092。OHM/オーム電機。・LEDライト。LH-C48B5S。LH-CT25A5。LH-CT55A5。LH-CW60A5。LH-CW70A5。LN-C40A7。・ポケットラジオ。RAD-P332N-K。RAD-P332N-W。・ワイヤレス充電器。MAV-Q610N。MAV-W05-W。・モバイルバッテリー。SMP-JV41K。SMP-JV41W。SMP-JV51K。SMP-JV51W。SMP-JV52W。SMP-JV53W。・ワイヤレスイヤホン/スピーカー。ABT-AP5 NV。ABT-AP5 WH。ASP-W125N-K。ASP-W125N-W。ASP-W180N。ASP-W600N。ASP-WS300N。HP-BC110N。HP-BC500N。HP-BC70N。HP-W160N。HP-W410N-A。HP-W410N-K。HP-W410N-R。HP-W430N-K。HP-W430N-W。HP-W600N。HP-WH500N。HSP-W530N。L102BEANPG。L102BEANRCP。RBTESMS05BK。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス