カテゴリ

  • 測定用品(67)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • バイク純正部品(15)
  • 制御機器(12)
  • 自動車純正部品(9)
  • 物流用品(8)
  • 事務用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 厨房用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 家電(6)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「abt」の検索結果

関連キーワード
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在バンドABT アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    自在バンドABT

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(3件のレビュー)
    459税込505特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
  • 【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池 WUBEN(ウーベン)

    【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池

    WUBEN(ウーベン)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    最新セル技術搭載の高性能充電池 大容量&超高出力で緊急充電用電池(容量5000mAh電圧3.7V最大電流20A)としての使用も可能です。
    質量(g)97規格名称(Li-ion):26650対応機種T80、T102、T102Pro寸法(Φ×mm)26×69充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5000
  • ハーネスフロアー (1ABT) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1ABT)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • メーター セット (1ABT) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (1ABT)

    MAZDA(マツダ)
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1ABT) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1ABT)

    MAZDA(マツダ)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (1ABT) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1ABT)

    MAZDA(マツダ)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (1ABT) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1ABT)

    MAZDA(マツダ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
  • 水性マーカーABT6C トンボ鉛筆

    水性マーカーABT6C

    トンボ鉛筆
    1,498税込1,648
    1セット
    翌々日出荷
    ABT108色から選んだテーマ別おすすめカラー6色セット。淡い色合いの可愛らしい雰囲気を演出できる6色
    用途デザイン、スケッチ、イラスト、ハンドレタリングセット名ファンシー素材PP樹脂(軸)、ナイロン繊維、ポリエステル繊維(ペン先)色数6グリーン購入法適合
  • 試験管洗浄ブラシ PBT毛 ABTシリーズ アズワン

    試験管洗浄ブラシ PBT毛 ABTシリーズ

    アズワン
    649税込714
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
    質量(g)6毛丈(mm)端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40耐熱温度(℃)120芯材SUS304適合器具試験管
  • モジュール パワートレイン コントロ (1ABT) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (1ABT)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • 水性グラフィックマーカー ABTセット ベーシック トンボ鉛筆

    水性グラフィックマーカー ABTセット ベーシック

    トンボ鉛筆
    6,598税込7,258
    1セット(24色)ほか
    3日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。基本色と無色のブレンダーペンのセット。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
  • NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOIC nexperia

    NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOIC

    nexperia
    95税込105
    1個
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = ABTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 4シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 64mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.6 ns @ 5 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm高さ = 1.45mm74ABTファミリ、Nexperia. アドバンスドBiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 4.5 → 5.0 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力TTLRoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 ケーキバット アミ ABT-18シリーズ クローバー(大屋製作所)

    18-8 ケーキバット アミ ABT-18シリーズ

    クローバー(大屋製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    アミのフチと足の両方で支える構造になっているので、重量物にも耐えられます。
    材質SUS304外寸(mm)279×191×7サイズA4アズワン品番61-0109-52
  • 水性グラフィックマーカー ABTセット ポートレート トンボ鉛筆

    水性グラフィックマーカー ABTセット ポートレート

    トンボ鉛筆
    2,998税込3,298
    1セット(12色)
    4日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。人物を描くのに最適な11色と無色のブレンダーペンの12本入りセット。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクセット内容11色+ブレンダーペン(水ペン)ペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯色番020/772/800/850/879/910/912/942/947/977/990/N00商品タイプ使い切り本体
  • 水性グラフィックマーカー ABTセット パステル トンボ鉛筆

    水性グラフィックマーカー ABTセット パステル

    トンボ鉛筆
    3,298税込3,628
    1セット(12色)
    4日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。水彩風の描画に適した11色と無色のブレンダーペンの12本入りセット。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクセット内容11色+ブレンダーペン(水ペン)ペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯色番062/243/451/452/553/623/673/761/873/991/N75/N00RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
  • テープセット サイドカウリング レフト 68690-47H00-ABT スズキ

    テープセット サイドカウリング レフト 68690-47H00-ABT

    スズキ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
  • テープセット サイドカウリング ライト 68680-47H00-ABT スズキ

    テープセット サイドカウリング ライト 68680-47H00-ABT

    スズキ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
  • Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス サンワサプライ

    Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。 左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
    読取方式光学センサー方式(ブルーLED)仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン付属品単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません質量(g)約68(電池含まず)電源電池式適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2対応OSWindows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります分解能800・1200・1600カウント/インチ周波数(GHz)2402~2480無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
  • アルミ縁台 YAMAZEN(山善)

    アルミ縁台

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ベーシックデザインのアルミ縁台ベンチ。マンションのベランダ等のガーデンベンチとして最適。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
    用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。材質アルミ
  • 18-8(SUS304) 深型組バット蓋 クローバー(大屋製作所)

    18-8(SUS304) 深型組バット蓋

    クローバー(大屋製作所)(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製深型組バット用のステンレス製のフタです。
    材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプフタ
  • Pレスアンカー TRUSCO

    Pレスアンカー

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(10本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
  • ブルーLEDマウス サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。 Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。 ※Office2016以降対応。 手にフィットする持ちやすい形状です。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
    仕様横スクロール機能あり、静音:左右ボタン、 サイドボタンセット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書ブルーサイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2ケーブル長(m)(付属)約1.2対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1000、 1600、 2400※カウント切替えボタン付き電池充電池ボタン数5連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間ホイール数1個プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングありボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
  • 18-8(SUS304) 角バット ふた クローバー(大屋製作所)

    18-8(SUS304) 角バット ふた

    クローバー(大屋製作所)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    18-8深型角バットに使えるステンレスのフタです。持ち手付き。
    材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプフタ
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のBluetoothマウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
    付属品単四乾電池(テスト用)×2質量(g)66電源電池式接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7分解能2400/1600/1000カウント/インチ通信方式Bluetooth 5.1ボタン数5連続動作時間175時間連続待機時間12727時間通信距離(m)10読取方式ブルーLED
  • スーパー スライド式超薄爪ギヤプーラ(ロングタイプ) スーパーツール

    スーパー スライド式超薄爪ギヤプーラ(ロングタイプ)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
    被引き抜き物の直径最大(mm)90トラスコ品番368-3508材質/仕上特殊合金鋼/黒染め質量(g)700爪の届く長さ(mm)100被引き抜き物の直径最小(mm)40破断荷重(kN)25
  • スライド式超薄爪ギャープーラ スーパーツール

    スライド式超薄爪ギャープーラ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。 爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
    材質/仕上特殊合金鋼/黒染め爪の届く長さ(mm)70被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)90トラスコ品番164-7121質量(g)600破断荷重(kN)25
  • ガススプリング式 昇降型 モニタースタンド アーキサイト

    ガススプリング式 昇降型 モニタースタンド

    アーキサイト(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。 スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。 取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。 また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。 モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。 アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。 調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
    セット内容スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書材質スチール、アルミ、ABSタイプスタンド耐荷重(kg)7まで保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)VESAマウント(mm)75×75/100×100液晶モニター1台対応インチサイズ17~32インチ対応アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング可動範囲(°)上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360(+180:-180)、パン(左右):90(+45:-45)、チルト(上下):40(+20:-20)
  • ラチェットめがね用アダプター(ビット用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがね用アダプター(ビット用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ラチェットめがねレンチ(二面幅寸法10mm)に取り付けることで、6.35mmビットが使用可能!
    トラスコ品番495-3061全長(mm)15.5質量(g)7二面幅(mm)10ビット取付部対辺(mm)6.35
  • トーチ・アン REX(レッキス工業)

    トーチ・アン

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。 空気調節機能付です。
    用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。 凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。火炎温度(℃)1500発熱量(kcal/h)2000燃焼時間(分)55/缶質量(g)700仕様電子着火式トラスコ品番123-0662内容量(g)200
  • ブルーLEDマウス サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス

    サンワダイレクト
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    薄型で持ち運びやすいサイズのBluetoothマウスです。 薄型ですが、使用感を損なわない形状になっています。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 シンプルな対称形、5ボタンタイプです。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。ケーブルを使用しないので、スマホやタブレットを充電しながらでも使用できます。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
    用途適合規格Bluetooth Ver5.0 Class2セット内容単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書電源電池式適合規格Bluetooth Ver3.0 Class2接続方式Bluetooth分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き電池単3乾電池ボタン数5ボタン連続動作時間約130時間連続待機時間約8760時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)最大半径約10(非磁性体上/木製天板)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz
  • バッテリーテスターロール紙 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    バッテリーテスターロール紙

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルブラッシュペン トンボ鉛筆

    デュアルブラッシュペン

    トンボ鉛筆
    299税込329
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
  • セーフティナイフ ナルビー

    セーフティナイフ

    ナルビー
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ・使用する際はスライダーを親指でスライドさせて刃を出し、押した状態で作業します ・スライダーを押していた指を離すだけで刃が収納されます ・手にしっくり馴染む、亜鉛合金製のほど良い重さのボディ ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)
    用途段ボール、紙、樹脂シート、布、ゴム、薄い木材、石膏ボード、発泡材、細い電源ケーブルなどの切断材質本体:亜鉛合金、スライダー:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当)刃幅(mm)19質量(g)100寸法(縦×横×高さ)(mm)148×36×24刃長(mm)60刃厚(mm)0.6
  • ダンディXA 2段式 花岡車輌

    ダンディXA 2段式

    花岡車輌
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    "type XA"2段式ものに合わせて積載量を選べる多段台車の二段式。段ボールなどかさばるものを分けるのに便利5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
    種別2段固定片袖材質樹脂キャスター自在×2個、固定×2個騒音対策サイレント仕様
  • 小便器用パイプ(直) ミヤコ

    小便器用パイプ(直)

    ミヤコ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小便器用の直パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
    材質銅ナマシ管
  • ユーティリティナイフ ナルビー

    ユーティリティナイフ

    ナルビー
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ・用途によって刃の出しろの長さが1段階(6mm)、2段階(13mm)、3段階(25mm)に調節可能 ・1段階は段ボールの開梱等に、中の物まで切りません ・2段階は壁紙、布、フロアマット等の切断に ・3段階は合板、石膏ボード、ロープ等の切断に ・手になじむ握りやすいボディ ・本体に4枚まで替刃が収納可能。替刃3枚付 ・落下防止ワイヤー用のフックホール付 ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・日本製ならではの鋭い切れ味と優れた耐久性 ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)
    用途合板、石膏ボード、ゴム、紙、布、段ボール、発泡材などの切断材質本体:アルミ合金、グリップ:ポリプロピレン、TPR、ボタン:ポリプロピレン、刃抑え:ステンレス、替刃ストック:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当)刃幅(mm)19質量(g)123寸法(縦×横×高さ)(mm)45×160×24刃長(mm)60刃厚(mm)0.6適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
  • リチウムイオン充電池 PA-BTシリーズ brother(ブラザー)

    リチウムイオン充電池 PA-BTシリーズ

    brother(ブラザー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 「AKT-18V」用リチウムイオンバッテリー アルミス

    「AKT-18V」用リチウムイオンバッテリー

    アルミス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    「AKT-18V」専用のバッテリーです。 リチウムイオンバッテリー:18V/2000mAh
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式プーラ爪 スーパーツール

    スライド式プーラ爪

    スーパーツール
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    仕様キャップボルト付トラスコ品番283-5908適合本体ABT90全長(mm)112.5材質/仕上特殊鋼
  • <ARCHISS>手動設定式 昇降 液晶モニタースタンド アーキサイト

    <ARCHISS>手動設定式 昇降 液晶モニタースタンド

    アーキサイト
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。自由な高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。自由な高さ調節 約395mmのポールの好きな位置にモニターを固定可能(手動設定)。自由な高さにモニターを調節できるので作業効率が高まります。取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド付。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
    タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)7液晶モニター1台対応インチサイズ32アームの可動方向垂直
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
"abt" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷