カテゴリ
- 制御機器(2)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
軸付アングル砥石BK(微研削用)
TACT(タクト)¥8,798税込¥9,6781袋(10本)6日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様アングル材質BK軸径(Φmm)3色灰タイプ微研削用最高回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3
ABW 片面デスクW1200用幕板
井上金庫販売¥5,588税込¥6,1471台4日以内出荷材質18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン備考REV、ABW1260のオプション品です。テーブル本体は別途ご購入ください。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら