カテゴリ
- 制御機器(4,324)
- パソコン/周辺機器(586)
- 防犯用品(549)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(329)
- 測定用品(282)
- 電気材料(255)
- カー用品(163)
- FA担当者のオススメ新商品(158)
- 防災用品(128)
- 家電(123)
- 空調・照明・電設資材(91)
- バッテリー・電装(89)
- 電動工具(67)
- バイク部品(63)
- 科学研究・開発用品(63)
- 安全用品(57)
- 船舶用品・漁業資材(50)
- エンジン工具(34)
- 物流用品(32)
- 測定関連サービス(32)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
- 学童・教育用品(30)
- 溶接用品(25)
- 建材・エクステリア(22)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- メカニカル部品(18)
- 厨房用品(17)
- 医療(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 建築金物(15)
- 農業・園芸資材(14)
- 作業服(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 機構部品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- ヘルスケア(8)
- 作業工具(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 梱包用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 事務用品(5)
- 整備工具・収納(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- オフィス家具(2)
- 洗車・清掃(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- 日用品(1)
- 救急・衛生(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- FINDER(71)
- Hirschmann Test & Measurement(84)
- IDEC(和泉電気)(345)
- JAPANNEXT(65)
- Lumberg Automation(162)
- omron(オムロン)(338)
- Panasonic(パナソニック)(97)
- RS PRO(235)
- SMC(265)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(96)
- TDKラムダ(87)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(87)
- TELEMECANIQUE SENSORS(68)
- TRACO POWER(903)
- XP POWER(149)
- ブロードウォッチ(322)
- マルヤス電業(129)
- 三菱電機(77)
- 富士電機(105)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ACアダプター12V5A
マザーツール(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷DC12V5AのACアダプタ-です。仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
ACアダプター12V1A
マザーツール(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
AC/DCアダプター
大橋産業(BAL)(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)質量(g)107出力電圧(V)DC12、DC5入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99消費電力(VA)30使用環境温度(℃)0~40
ACアダプター12V1A
(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC12V1Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用
ACアダプタ
共立電子産業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
40Wスイッチング方式ACアダプタ
ENG(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。入力電圧(V)100~240極性センタープラスプラグ形状DC:Φ2.1mm、センタープラス出力電力(W)40付属品メガネACケーブル 約1.5mケーブル長(m)DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付)入力AC100-240V 1A ワールドワイド仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×75×28容量(W)40安全規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から108日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
DC/ACインバーター
セルスター(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~+40出力USB端子:最大2.4A最大出力(W)150出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧(V)DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)定格出力(W)120定格出力USB端子:2.1出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)70(15Aヒューズ内蔵)瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)
DC/ACインバーター
セルスター(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード使用温度範囲(℃)-20から+40本体質量(g)580出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ)アズワン品番64-8639-14入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付
共立電子産業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状Φ2.1mm センタープラス出力電流(A)5出力電力(W)65定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC12V±5% 5A(max.)保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12±5%RoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から8日以内出荷配線/調整のしやすさを追求。保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
ACアダプター 12V
bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12入力プラグ形状コンセントプラグ一体型その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
ACアダプターDC12V2A
共立電子産業(1件のレビュー)¥3,000税込¥3,3001個当日出荷サーマルカメラに使える。【対応機種】 ・051160 サーマルカメラ 顔認証型 ・051159 サーマルカメラ 同時測定 ・051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA ・ケーブル長/約1.5m ・定格出力/DC12V2A2.1Φセンター+(内径Φ2.1mm外形Φ5.5mm)。材質:プラスチック,銅。サイズ:ケーブル長/約1.5m。セット内容:本体x1用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体x1材質プラスチック、銅寸法(mm)40×100×80寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA定格出力DC12V2A形態包装:PP袋入りアズワン品番64-8310-31
ACアダプタ12V3A
メイワパーツ¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。仕様ジャック:5521質量(g)約150規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×45×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)3ケーブル長(mm)1800
USB&コンセント 静音タイプ DC12V用
Meltec(大自工業)(11件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
AC/DCマルチアダプター
ELPA(22件のレビュー)¥2,659税込¥2,9251個当日出荷家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
ACアダプタ12V2A
メイワパーツ¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。仕様ジャック:5521質量(g)約130規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
ACアダプター ACケーブル別売り 12V
bitstrong(ビットストロング)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12極性センタープラス入力プラグ形状C14プラグその他屋内使用専用材質ABS樹脂+PC94V0色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)コード長さ(mm)150プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)入力周波数(Hz)50/60定格出力電圧(DC V)12プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
安定化ACアダプター DC12V/0.5A センタープラス
パトス¥3,398税込¥3,7381個欠品中トランス使用の安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個当日出荷DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます。本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です。接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています。安定化回路内蔵、両極性対応付属品変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済みコード長さ(m)約1.8入力/出力【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA
DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター
エスコ¥33,400税込¥36,7401台翌日出荷矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター
ACアダプタ12V5A
メイワパーツ¥3,598~税込¥3,958~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。仕様ジャック:5521質量(g)約290規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約129×52×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)5ケーブル長(mm)1000+1200
ACアダプタ 12V 1A
UNIFIVE¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)10入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-29定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
電源アダプタDC12V/5A
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷設置が簡単 過電圧、過電流保護付き質量(kg)0.27出力DC12V(+7%、-3%)、最大5A適合規格PSE湿度(%RH)0~90入力AC100V~240V(50/60Hz)、1.5A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56×31.5設置方式平面設置色(本体)黒電源コード(cm)DCコード:120動作温度範囲(℃)-10~+88
ACアダプタ12V1A
メイワパーツ¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。仕様ジャック:5521質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)1ケーブル長(mm)1800
産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応
Advantech(アドバンテック)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から18日以内出荷産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================RoHS指令(10物質対応)対応
警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷光と音で異常などを外部にお知らせします。 光と音の動作時間を個別に設定できます。 発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。 ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方操作電圧(V)DC5/約3mA
AC100V・DC12V・USBポータブル電源
エスコ¥278,700税込¥306,5701台翌日出荷正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
AC/DC 変換ソケット電源 2A
カシムラ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。色ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC12V最大電流(A)2入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)コード長さ(cm)約10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら