カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • ファンモータ本体(3)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ170(1)
  • Φ172(2)
入力電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC115(3)
  • AC200(3)
  • AC230(3)
フレーム厚さ(mm)
  • 51(3)
種類
  • ACファン(3)
最大風量(m3/min)
  • 6.4(3)
形状
  • 丸形(2)
丸形
音圧レベル(dB)
  • 51(2)
  • 56(1)
51・56
最大静圧(Pa)
  • 196
  • 18.6(5)
  • 26.5(3)
  • 27(5)
  • 32(3)
  • 34(4)
  • 35.3(3)
  • 40.2(6)
  • 41.2(3)
  • 42(5)
  • 44(10)
  • 49(11)
  • 84(4)
  • 93.1(4)
  • 157(5)
  • 166.6(3)
  • 226(3)
  • 245(4)
  • 265(3)
  • 360(3)
ブランド
  • 山洋電気(3)
山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac fan」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気
8,998税込9,898
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACファンモータ 山洋電気ACファンモータ山洋電気(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から81日以内出荷
スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
17,980税込19,778
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
ファンモータ本体カテゴリ