カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • ファンモータ本体(5)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □40(2)
  • □120(3)
入力電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC115(3)
  • AC120(2)
  • AC200(3)
  • AC230(3)
  • DC5(1)
  • DC12(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(2)
  • 38(3)
種類
  • ACファン(3)
  • DCファン(2)
特性
  • 防水(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.225(2)
  • 2.7(3)
0.225・2.7
形状
  • 角形(4)
角形
音圧レベル(dB)
  • 33(2)
  • 43(3)
33・43
最大静圧(Pa)
  • 65.7
  • 18.6(5)
  • 26.5(3)
  • 27(5)
  • 32(3)
  • 34(4)
  • 35.3(3)
  • 40.2(6)
  • 41.2(3)
  • 42(5)
  • 44(10)
  • 49(11)
  • 84(4)
  • 93.1(4)
  • 157(5)
  • 166.6(3)
  • 196(3)
  • 226(3)
  • 245(4)
  • 265(3)
  • 360(3)
ブランド
  • 山洋電気(5)
山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac fan」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,698税込6,268
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファン
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)山洋電気
5,798税込6,378
1台
12日以内出荷から75日以内出荷
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
ファンモータ本体カテゴリ