カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • ファンモータ本体(5)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □119(2)
  • □120(2)
入力電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC100~240(1)
  • AC115(2)
  • AC200(2)
  • AC220~230(2)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(2)
  • 38(3)
種類
  • ACファン(3)
  • DCファン(2)
特性
  • 小型(2)
  • 標準(2)
  • 薄型(2)
最大風量(m3/min)
  • 2.5
  • 0.33(4)
  • 0.53(5)
  • 0.55(4)
  • 0.65(5)
  • 0.76(4)
  • 0.9(4)
  • 0.98(5)
  • 1(4)
  • 1.1(7)
  • 1.2(5)
  • 1.5(9)
  • 1.8(4)
  • 2.2(8)
  • 2.3(4)
  • 2.7(9)
  • 2.9(4)
  • 3(10)
  • 3.1(7)
  • 7.3(4)
形状
  • 角形(4)
角形
音圧レベル(dB)
  • 40(4)
40
最大静圧(Pa)
  • 52(2)
  • 59(2)
  • 64(3)
52・59・64
ブランド
  • 山洋電気(2)
  • オリエンタルモーター(3)
山洋電気・オリエンタルモーター
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac fan」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
SanACE DCファン 山洋電気SanACE DCファン山洋電気(2件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷
サイズ(mm)120×120形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
SanACE DCファン 山洋電気SanACE DCファン山洋電気(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
厚さ(mm)25形状角形種類DCファンセンサーパルスセンサ付材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)サイズ(mm)120×120
制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファンオリエンタルモーター
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から73日以内出荷
ファンモータ本体カテゴリ