カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • ファンモータ本体(9)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • 158×161(1)
  • □119(1)
  • □120(4)
  • □140(2)
入力電圧(V)
  • AC100(8)
  • AC100~240(1)
  • AC115(3)
  • AC120(2)
  • AC200(8)
  • AC220~230(2)
  • AC230(3)
フレーム厚さ(mm)
  • 28(2)
  • 38(6)
種類
  • ACファン(8)
特性
  • 小型(2)
  • 標準(3)
  • 薄型(2)
  • 防湿(1)
最大風量(m3/min)
  • 2.7
  • 0.33(4)
  • 0.53(5)
  • 0.55(4)
  • 0.65(5)
  • 0.76(4)
  • 0.9(4)
  • 0.98(5)
  • 1(4)
  • 1.1(7)
  • 1.2(5)
  • 1.5(9)
  • 1.8(4)
  • 2.2(8)
  • 2.3(4)
  • 2.5(4)
  • 2.9(4)
  • 3(10)
  • 3.1(7)
  • 7.3(4)
形状
  • 角形(7)
角形
音圧レベル(dB)
  • 43(4)
  • 46(2)
43・46
最大静圧(Pa)
  • 43(2)
  • 45(2)
  • 61.08(1)
  • 65.7(3)
  • 74(1)
  • 78(1)
  • 88(1)
  • 92(1)
43・45・61.08・65.7・74・78・88・92
ブランド
  • 山洋電気(3)
  • オリエンタルモーター(4)
  • イチネンTASCO(1)
  • 河村電器産業(1)
山洋電気・オリエンタルモーター・イチネンTASCO・河村電器産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac fan」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,698税込6,268
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファン
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター
5,298税込5,828
1組
当日出荷から6日以内出荷
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
モーターファン鉄羽根・防滴型 イチネンTASCOモーターファン鉄羽根・防滴型イチネンTASCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
種類ACファン形状角形特性防湿材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)鉄製色(フレーム)黒色焼付塗装羽根:黒使用温度範囲(℃)-40~+50使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファンオリエンタルモーター
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から73日以内出荷
制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファンオリエンタルモーター
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
取付角寸法(mm)161×158過熱保護装置インピーダンスプロテクト質量(kg)0.7保護等級IP2X
ファン 河村電器産業ファン河村電器産業
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
ファンモータ本体カテゴリ