カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • ファンモータ本体(10)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □119(2)
  • □120(8)
入力電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC100~240(2)
  • AC115(2)
  • AC200(4)
  • AC200~240(4)
  • AC220~230(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 38(9)
種類
  • ACファン(6)
  • ACファン/DCファン(3)
  • DCファン(1)
特性
  • 小型(2)
  • 標準(4)
  • 薄型(2)
  • 軽量(1)
  • 長寿命(1)
最大風量(m3/min)
  • 3
  • 0.33(4)
  • 0.53(5)
  • 0.55(4)
  • 0.65(5)
  • 0.76(4)
  • 0.9(4)
  • 0.98(5)
  • 1(4)
  • 1.1(7)
  • 1.2(5)
  • 1.5(9)
  • 1.8(4)
  • 2.2(8)
  • 2.3(4)
  • 2.5(4)
  • 2.7(9)
  • 2.9(4)
  • 3.1(7)
  • 7.3(4)
形状
  • 角形(9)
角形
音圧レベル(dB)
  • 42(6)
  • 46(3)
42・46
最大静圧(Pa)
  • 58.8(1)
  • 81(2)
  • 84(6)
58.8・81・84
ブランド
  • 山洋電気(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • オリエンタルモーター(3)
  • イチネンTASCO(1)
山洋電気・omron(オムロン)・オリエンタルモーター・イチネンTASCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac fan」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ACフリー入力軸流ファン omron(オムロン)ACフリー入力軸流ファンomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
種類AC
AC電源入力 低消費電力プロペラファン EMUシリーズ オリエンタルモーターAC電源入力 低消費電力プロペラファン EMUシリーズオリエンタルモーター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様アラームなし形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3音圧レベル(dB)42取付角寸法(mm)120最大静圧(Pa)84フレーム厚さ(mm)38定格回転速度(min-1[r.p.m])3250特性長寿命/軽量
ACDCファン セット 山洋電気ACDCファン セット山洋電気
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌々日出荷
従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。周波数(Hz)50/60仕様リブ付きセット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75入力電圧(V)AC100~240材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)使用電圧範囲(V)90~2642018年トラスコ掲載ページ3 0734
ACDCファン 9ADタイプ 山洋電気ACDCファン 9ADタイプ山洋電気(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
欠品中
低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。 長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。 ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。 入力電圧が異なっても回転速度は一定です。
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形厚さ(mm)38種類ACファン/DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75周波数(Hz)50/60定格電流(A)0.08モーターブラシレスDCモータ入力電圧(V)AC100~240最大風量(m3/min)3音圧レベル(dB)42使用電圧範囲(V)90~264最大静圧(Pa)84サイズ(mm)120×120保護方式拘束時焼損保護機能定格入力(W)4.4定格回転速度(min-1[r.p.m])3250期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)
AC軸流ファン R87T(端子タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(端子タイプ)omron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
欠品中
厚さ(mm)38取付角寸法(mm)120×120特性標準
モーターファン樹脂羽根 イチネンTASCOモーターファン樹脂羽根イチネンTASCO
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
種類ACファン形状角形特性標準材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)合成樹脂色(フレーム)無塗装羽根:黒
ACDCファン San Ace 120AD(□120mm) 山洋電気ACDCファン San Ace 120AD(□120mm)山洋電気
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。
形状角形厚さ(mm)38種類ACファン/DCファン入力電圧(V)AC100~240最大風量(m3/min)3音圧レベル(dB)42最大静圧(Pa)84サイズ(mm)120×120定格回転速度(min-1[r.p.m])3250
ACDCファン San Ace 92AD(□92mm) 山洋電気ACDCファン San Ace 92AD(□92mm)山洋電気
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から56日以内出荷
ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。
種類ACファン/DCファン形状角形厚さ(mm)38入力電圧(V)AC100~240
ファンモータ本体カテゴリ