カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • ファンモータ本体(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ170(1)
  • □60(1)
  • □80(3)
  • □92(3)
  • □120(2)
入力電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC115(3)
  • AC200(4)
  • AC220~230(2)
  • AC230(1)
  • DC12(4)
  • DC24(3)
  • DC48(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(6)
  • 38(2)
  • 51(1)
種類
  • ACファン(5)
  • DCファン(3)
特性
  • 低消費電力(1)
  • 小型(2)
  • 標準(4)
  • 薄型(2)
  • 長寿命(2)
  • 静音(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.9(1)
  • 1(3)
  • 2.1(1)
  • 2.45(2)
  • 4.2(1)
0.6・0.7・0.9・1・2.1・2.45・4.2
形状
  • 角形(8)
角形
音圧レベル(dB)
  • 36
  • 27(6)
  • 28(10)
  • 29(5)
  • 30(4)
  • 32(5)
  • 33(11)
  • 34(6)
  • 35(10)
  • 38(6)
  • 39(12)
  • 40(15)
  • 41(8)
  • 42(8)
  • 43(11)
  • 46(13)
  • 51(5)
  • 53(6)
  • 54(6)
  • 60(6)
最大静圧(Pa)
  • 39.6(1)
  • 44(2)
  • 45.2(1)
  • 49(2)
  • 53.9(1)
  • 54.2(1)
  • 58.8(1)
  • 67.6(1)
  • 68.6(1)
  • 81(1)
39.6・44・45.2・49・53.9・54.2・58.8・67.6・68.6・81
ブランド
  • 山洋電気(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • オリエンタルモーター(2)
山洋電気・omron(オムロン)・オリエンタルモーター
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac fan」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から8日以内出荷
形状角形特性標準/小型/薄型
AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)omron(オムロン)(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から31日以内出荷
回転速度高速特性標準
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
静音ファン San Ace 山洋電気静音ファン San Ace山洋電気
4,198税込4,618
1台
当日出荷から7日以内出荷
冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)厚さ(mm)25期待寿命(時間)40000/60℃特性静音
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
AC軸流ファン omron(オムロン)AC軸流ファンomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気
6,798税込7,478特価
1台
当日出荷から101日以内出荷
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から121日以内出荷
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
ファンモータ本体カテゴリ