カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • ファンモータ本体(6)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □60(1)
  • □80(1)
  • □92(4)
  • □119(1)
  • □120(1)
入力電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC115(3)
  • AC200(4)
  • AC220(1)
  • AC230(4)
  • DC12(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 15(1)
  • 25(4)
  • 38(2)
種類
  • ACファン(5)
  • DCファン(1)
特性
  • 低消費電力(1)
  • 標準(2)
最大風量(m3/min)
  • 0.68(1)
  • 0.9(1)
  • 0.98(1)
  • 1.1(3)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
0.68・0.9・0.98・1.1・2・2.1
形状
  • 角形(6)
角形
音圧レベル(dB)
  • 38
  • 27(6)
  • 28(10)
  • 29(5)
  • 30(4)
  • 32(5)
  • 33(11)
  • 34(6)
  • 35(10)
  • 36(9)
  • 39(12)
  • 40(15)
  • 41(8)
  • 42(8)
  • 43(11)
  • 46(13)
  • 51(5)
  • 53(6)
  • 54(6)
  • 60(6)
最大静圧(Pa)
  • 41.2(1)
  • 44(1)
  • 44.1(1)
  • 45.58(1)
  • 49(2)
  • 49.1(1)
  • 60.8(1)
  • 80(1)
41.2・44・44.1・45.58・49・49.1・60.8・80
ブランド
  • 山洋電気(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • 河村電器産業(1)
山洋電気・omron(オムロン)・NMB(ミネベア)・河村電器産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac fan」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
5,698税込6,268
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から31日以内出荷
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ファン 河村電器産業ファン河村電器産業
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
ファンモータ本体カテゴリ