カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • ファンモータ本体(12)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □40(1)
  • □60(1)
  • □80(2)
  • □92(5)
  • □104(2)
  • □120(2)
入力電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC115(3)
  • AC200(5)
  • AC220(1)
  • AC220~230(3)
  • AC230(2)
  • AC240(1)
  • DC5(1)
  • DC12(4)
  • DC24(3)
  • DC48(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(7)
  • 38(4)
種類
  • ACファン(7)
  • DCファン(5)
特性
  • 低消費電力(1)
  • 小型(3)
  • 標準(4)
  • 薄型(3)
  • 長寿命(1)
  • 防水(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.28(1)
  • 0.78(1)
  • 0.98(2)
  • 1.05(2)
  • 1.1(2)
  • 1.4(2)
  • 1.93(1)
  • 2.8(2)
0.28・0.78・0.98・1.05・1.1・1.4・1.93・2.8
形状
  • 角形(11)
角形
音圧レベル(dB)
  • 39
  • 27(6)
  • 28(10)
  • 29(5)
  • 30(4)
  • 32(5)
  • 33(11)
  • 34(6)
  • 35(10)
  • 36(9)
  • 38(6)
  • 40(15)
  • 41(8)
  • 42(8)
  • 43(11)
  • 46(13)
  • 51(5)
  • 53(6)
  • 54(6)
  • 60(6)
最大静圧(Pa)
  • 41.02(1)
  • 44(2)
  • 44.1(1)
  • 59(2)
  • 60.9(2)
  • 70.4(2)
  • 81(1)
  • 87.3(1)
  • 88(1)
  • 98.5(1)
41.02・44・44.1・59・60.9・70.4・81・87.3・88・98.5
ブランド
  • 山洋電気(6)
  • オリエンタルモーター(3)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 河村電器産業(1)
山洋電気・オリエンタルモーター・NMB(ミネベア)・Panasonic(パナソニック)・河村電器産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac fan」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から8日以内出荷
形状角形特性標準/小型/薄型
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(14件のレビュー)
3,498税込3,848特価
1台
当日出荷から51日以内出荷
モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE 標準ファン 山洋電気SanACE 標準ファン山洋電気(6件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形質量(g)90種類DCファン保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能サイズ(mm)60×60
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター
4,598税込5,058
1組
当日出荷から10日以内出荷
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60特性標準/小型/薄型
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気
6,198税込6,818特価
1台
当日出荷から101日以内出荷
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)山洋電気
8,998税込9,898
1台
12日以内出荷から75日以内出荷
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
ファン 河村電器産業ファン河村電器産業
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
ACファンモータ_92角×25_2端子 Panasonic(パナソニック)ACファンモータ_92角×25_2端子Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類ACファンサイズ(mm)92×92
ファンモータ本体カテゴリ