カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • ファンモータ本体(4)
絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □40(1)
  • □60(1)
  • □80(1)
  • □120(1)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC115(1)
  • AC200(1)
  • AC230(1)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
  • DC48(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 42(1)
種類
  • ACファン(1)
  • DCファン(3)
最大風量(m3/min)
  • 0.35(1)
  • 1(1)
  • 1.06(1)
  • 2.85(1)
形状
  • 角形(4)
角形
音圧レベル(dB)
  • 44
  • 27(6)
  • 28(10)
  • 29(5)
  • 30(4)
  • 32(5)
  • 33(11)
  • 34(6)
  • 35(10)
  • 36(9)
  • 38(6)
  • 39(12)
  • 40(15)
  • 41(8)
  • 42(8)
  • 43(11)
  • 46(13)
  • 51(5)
  • 53(6)
  • 54(6)
  • 60(6)
最大静圧(Pa)
  • 35.3(1)
  • 77(1)
  • 153.8(1)
  • 155(1)
35.3・77・153.8・155
ブランド
  • 山洋電気(4)
山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac fan」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(14件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1台
当日出荷から51日以内出荷
モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE DCファン 山洋電気SanACE DCファン山洋電気(2件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷
サイズ(mm)120×120形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
SanACE 標準ファン 山洋電気SanACE 標準ファン山洋電気(6件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形質量(g)90種類DCファン保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能サイズ(mm)60×60
ファンモータ本体カテゴリ