カテゴリ
- 農業機械(5)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ac-01sn」の検索結果

スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用)
(20件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
リコイルスタータアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷備考2~11フクム規格EE260ヨウ部品名称リコイルスタータアセンブリ図解NoBC233STD エンジン リコイルスタータ部品_No.1、AC266S リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、BCL20S エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、BC232SN エンジン リコイルスタータ部品_No.1、JHC26U-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.1、AC266STD エンジン(リコイルスタータ)部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、AS15CD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、BC234SNL リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、BC263SNL エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、JC234DX エンジン リコイルスタータ部品_No.1、JHC26U-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、LBC26UT エンジン リコイルスタータ、燃料タンク部品_No.1、KS2020 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1など
エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P
SIBATA(柴田科学)¥119,800税込¥131,7801セット(1台)当日出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)6日以内出荷規格T=0.5部品名称ガスケツト図解NoBC26MAL エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.3、MBC266L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、AC26SAL エンジン部品 ガスケット_No.3、MB267VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、TK260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、BCS264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE261部品_No.3、MBS267VT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.3、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.3、AC26SA エンジン部品 ガスケット_No.3、BC26MA-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.3、MBS267V エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、BCS263SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB267V-KP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、TKA26DX エンジン クランクケースなど
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個6日以内出荷仕様810LI/O78図解NoLBC263UT-DX 本体部品_No.34、BC263STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 スロットルワイヤ_No.32、JC264DX 本体部品_No.35、LBC264UT-DX 本体部品_No.27、AC266STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、BC263M 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、KC26MX1 本体部品_No.22、BC264SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、TK260DX 本体部品_No.33、BC263SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、AC266S 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、BC263STD 付属品部品 スロットルワイヤ_No.32、JC263DX 本体部品_No.35、KC26MX 本体部品_No.22、BC264STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC264M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、KC26RDVX1 本体部品_No.26、LBC26UT 本体部品_No.25
リール
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷図解NoGS251S エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、AC236S エンジン (リコイルスタータ)部品 リール_No.3、TKA26DX エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC233SN エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC234S エンジン リコイルスタータ部品_No.3、GKB2703U エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC264SN リコイルスタータ部品 リール_No.3、GKP252-1 リコイルスタータ部品 リール_No.3、MSJ15L-125 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.33、BC234SN リコイルスタータ部品 リール_No.3、LBC233SL-1 リコイルスタータ部品_No.3、AC26SAL エンジン (リコイルスタータ)部品 リール_No.3、GKB2203G エンジン リコイルスタータ部品_No.3、AC23DXL リコイルスタータ部品 リール_No.3、GKP252 キャブレタ,リコイルスタータ部品 リール_No.30、AC23SAL エンジン(リコイルスタータ)部品 リール_No.3など
アンダーカバー
BIGM(丸山製作所)¥769税込¥8461個8日以内出荷図解NoBC264STD エンジン クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.14、BC264SG エンジン クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.14、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.14、AC266STD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 アンダーカバー_No.14、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.14、BC264SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.14、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.14、KC26RDVX1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.14、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 アンダーカバー_No.14、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 アンダーカバー_No.14、KC26NXL1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 アンダーカバー_No.14、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、AC266S クランクケース,シリンダ,コイル部品 アンダーカバー_No.14、BMC264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 アンダーカバー_No.14、TK260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、AS20TP エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 アンダーカバー_No.11、KC26MX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14