カテゴリ

  • 制御機器(5,627)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,638)
  • パソコン/周辺機器(1,571)
  • 測定用品(924)
  • メカニカル部品(625)
  • 自動車純正部品(565)
  • 電気材料(384)
  • 科学研究・開発用品(351)
  • 家電(313)
  • オフィス家具(285)
  • FA担当者のオススメ新商品(257)
  • 空調・照明・電設資材(246)
  • 防犯用品(227)
  • 切削工具(191)
  • 防災用品(160)
  • 測定関連サービス(137)
  • 配管・水廻り設備部材(135)
  • 電動工具(122)
  • 作業服(110)
  • 医療(97)
  • バイク部品(89)
  • 学童・教育用品(88)
  • 安全用品(84)
  • 機構部品(77)
  • カー用品(77)
  • 測量用品(土木/建設)(69)
  • 事務用品(61)
  • 梱包用品(58)
  • 作業工具(57)
  • バイク純正部品(55)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 農業機械(52)
  • 建材・エクステリア(43)
  • はんだ関連・静電気対策用品(40)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • クリーンルーム用品(36)
  • 物流用品(32)
  • バッテリー・電装(32)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • ヘルスケア(27)
  • 研磨材(25)
  • 厨房用品(20)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 溶接用品(18)
  • 介護用品(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • 安全標識(16)
  • 清掃用品(14)
  • 住設機器(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 保管用品(8)
  • エンジン工具(8)
  • 建築金物(7)
  • 日用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 空圧工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全保護具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • マスク(4)
  • 縫製用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 理美容(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)

「ac-02」の検索結果

17,239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミケースAC-02 AC-02シリーズ

    アルミケースAC-02

    AC-02シリーズ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アルミパイプフレームと軽量アルミパネルを採用したハードケース。軽く、衝撃に強いためカメラ機材の運搬に最適です。移動式の中仕切りが付いているので、収納物にあわせてご使用いただけます。移動に便利なショルダーベルト、不意に開くことを防ぎ盗難予防にも役立つ鍵付きです。
    材質アルミニウム
  • アルミケースAC-02 ボックス AC-02シリーズ

    アルミケースAC-02 ボックス

    AC-02シリーズ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    軽く衝撃に強いハードケース。アルミパイプフレームと軽量アルミパネルを採用したハードケース。軽く、衝撃に強いためカメラ機材の運搬に最適です。移動式の中仕切りが付いているので、収納物にあわせてご使用いただけます。移動に便利なショルダーベルト、不意に開くことを防ぎ盗難予防にも役立つ鍵付きです。
    付属品ショルダーベルト、鍵2個、移動式中仕切(溝なし)2枚材質アルミニウム
  • ピン (AC02) MAZDA(マツダ)

    ピン (AC02)

    MAZDA(マツダ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • アクリル紐 ユタカメイク

    アクリル紐

    ユタカメイク(14件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
    用途布袋等の口封じや、手芸等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブル カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用ブルーLED付。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)36入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)USBポート数2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
  • TypeC共通ACアダプタ02U UQコミュニケーションズ

    TypeC共通ACアダプタ02U

    UQコミュニケーションズ
    2,798税込3,078
    1台
    翌日出荷
    ホワイトケーブル長(m)1.5コネクタ1Type-C
  • ACアダプタ2CFM-BL18 アサダ

    ACアダプタ2CFM-BL18

    アサダ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途ACアダプタ2CFM用
  • M2Mアダプタ用ACアダプタ02(GXE-003295) NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ用ACアダプタ02(GXE-003295)

    NECプラットフォームズ
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電器 サンワダイレクト

    USB充電器

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
    仕様絶縁キャップ:あり定格出力DC5V/2AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz
  • PETカップ 透明 サンナップ

    PETカップ 透明

    サンナップ(5件のレビュー)
    399税込439
    1パック(100個)
    当日出荷
    2オンスのプラスチックコップです。展示会の試飲試食や店頭での試飲試食に最適です。
    容量(オンス)2入数100仕様試飲用材質ポリエチレンテレフタレート透明容量(mL)60底径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)52×47
  • ACリベット2(ACーSSスース(鉄/生地) 大阪魂

    ACリベット2(ACーSSスース(鉄/生地)

    大阪魂
    22,980税込25,278
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ACリベット2(ACーA(アーア(鉄/生地) 大阪魂

    ACリベット2(ACーA(アーア(鉄/生地)

    大阪魂
    12,980税込14,278
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • [EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組) エスコ

    [EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組)

    エスコ
    330税込363
    1個
    翌日出荷
    仕様EA532AC-2用ソフトカバーセット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)材質ジュラコン(R)
  • EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション メテックス

    EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション

    メテックス
    23,000税込25,300
    1個
    当日出荷
    パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
    付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone材質ABS寸法(mm)144×77×105質量(g)1021出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W)入力DC19V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付2AC2USB2.1A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    コンセント個数2プラグ形状スイングコンセント形状2Pホワイト材質ABS機能耐トラあり、雷ガード絶縁種別絶縁ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110定格容量(W)1400RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000USBポート2雷ガードあり耐トラッキングあり
  • USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
  • PA樹脂製 レバーカップリング 『ブランド名:イワロック』 給水・排水用(勘合部分IWAオリジナル規格) 岩崎製作所

    PA樹脂製 レバーカップリング 『ブランド名:イワロック』 給水・排水用(勘合部分IWAオリジナル規格)

    岩崎製作所(15件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    PA樹脂製レバーカップリング「イワロック」シリーズの給水・排水用継手です。軽量で扱いやすく、耐久性や耐腐食性に優れたPA(ポリアミド)樹脂を採用しており、農業用設備をはじめ、各種給水・排水設備など幅広い用途でご使用いただけます。オス製品のめねじ部には管用平行ねじ(Gねじ)を採用しており、付属のゴムパッキンにより高いシール性を実現します。また、カップリングの接続は工具を使用せず、レバー操作のみで簡単に着脱できるため、ホースや配管の接続・取り外し作業をスムーズに行えます。農業用の給水・排水設備をはじめ、ポンプ接続、散水設備、スプリンクラー設備、水槽設備、仮設配管など、さまざまな現場で活躍します。軽量な樹脂製のため持ち運びが容易で、作業負担の軽減にも貢献します。また、耐腐食性に優れているため、屋外での使用にも適しています。なお、レバーカップリングの勘合部には、IWA規格(イワロックオリジナル規格)を採用しております。接続の際は、必ず同規格品同士でご使用ください。【注意】● 本製品はMIL規格のレバーカップリングではありません。 他社製レバーカップリングとの互換性にご注意ください。● オスメス接続の際は、『イワロック』規格同士をご使用ください。【特長】● 軽量で扱いやすいPA樹脂製● オス製品は管用平行ねじ(Gねじ)を採用● ゴムパッキン付属で高いシール性を実現● レバー操作で簡単に接続可能。【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● ポンプ接続用● 散水設備用● スプリンクラー設備用● 給水・排水設備用● 仮設配管用● 工場設備用● 水槽・タンク設備用
    用途検索キーワード:/分岐 継手/クイック/ホース継手/ワンタッチ/樹脂/散水/農業/ジョイント/流体/レバー/カップリング/ポンプ/配管/水道/潅水/プラ/パッキン/IWA/規格/工場材質プラスチック製
  • スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)

    モノタロウ(21件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    取り付け形状メネジ取付用適合流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,2μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,2μF,±5%

    KEMET
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 30 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1 エアージェイ

    業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1

    エアージェイ
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    超コンパクトハイスペックなポケット電源タップです。USB-A×1、PD対応USB-C×2、ACコンセントを2個口を備えており配線を使いやすく1か所にまとめることが可能です。USB-PDに対応するスマホやタブレットを最大30W超急速充電が可能です。iPhone15Proなら1時間で約85%充電可能。USB-Aポートは1ポート単独最大18Wの高出力で充電(※ご使用のスマホ最大入力値によって充電速度は異なる)
    質量(g)約73出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max入力AC100V50/60Hz 15A素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81
  • 雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
    プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質ABS質量(g)約70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×42機能絶縁カバー、雷ガード定格容量(W)1400アズワン品番65-0531-03USBポート数2個口RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10%

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 56mm寸法 = 30 (Dia.) x 56mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(20件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5
  • 個別スイッチ付5AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付5AC2USB3.4A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
    仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約400ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2コンセント個数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
  • USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW カシムラ

    USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW

    カシムラ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4Aコード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
  • アクセスコール受信機 AC-2R(W) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    アクセスコール受信機 AC-2R(W)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    フラッシュとメロディーで受信が確認できます。 微弱電波採用により、呼出し位置の特定に最適です。 微弱電波の受信機です。 フラッシュとメロディーで明確にお知らせします。 メロディーは、送信機のチャンネルコード設定により、8音まで選択できます。 報知時間は、3秒/10秒/30秒/連続の4通りです。 受信感度調整機能付き。16段階に設定できます。 防雨構造で、半屋外にも設置できます。 アドレスコード16通り 送信機のチャンネルコードは15通り 安心の微弱電波を使用
    仕様受信部空中線:内蔵アンテナ材質本体:AES樹脂、フラッシュ部:PC樹脂、センサー部:PE樹脂本体:白、フラッシュ部:乳白色、センサー部:グレー質量(g)約500使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)3.5スイッチ操作アドレス設定機能:16通り(4ビット)タイマー時間切替機能:3秒/10秒/30秒/連続(2ビット)フラッシュ切替機能:ON/OFF(1ビット)フラッシュ明暗切替機能:明/暗(1ビット)運用モード切替機能:職員/高齢者(1ビット)メロディー切替機能:8通り(3ビット)表示灯切替機能:運用/点検受信感度調整機能:16段階音量ボリューム調整機能:無音~70dB電源出力:DC12V・50mA(※AC100V入力時のみ)入力報知強制停止:入力方式:無電圧接点(a接点)、AND:入力方式:無電圧接点(a接点)外部出力AND入力と、電波の受信の有無により出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)接点動作:タイマー時間切替スイッチの設定による接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)データ出力アドレスの設定によらず、受信したすべての送信機データを出力消費電流(mA)300フラッシュ閃光色:緑色(高輝度LED×4個)、「運用」設定時:出力時、フラッシュ部が約0.4秒点滅/0.4秒消灯を繰り返す、点滅時間:タイマー時間切替スイッチの設定による、「点検」設定時:AND入力短絡時点灯設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)表示灯赤色:「運用」設定時:常時消灯、「点検」設定時:アクセスコール送信機の電波や妨害波など何らかの電波を受信した際に点灯(点滅)受信周波数受信部:315.8MHz電波到達距離(m)受信部:最大8m(推奨:2m以下)入力電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16報知音出力時、送信機のチャンネル設定もしくは本機の設定により選択された報知音を繰り返し鳴動1CHピンポンパンポン2CHプルプルプルプル3CHポロロロロン4CHウゥーウゥー(緊急音)5CHピーポーピーポー(緊急音)6CHエリーゼのために7CHアニーローリー8CHローレライ・音量:音量ボリュームの設定による・鳴動時間:タイマー時間切替スイッチの設定による
  • 空調ヘルメット(R) HMAC02 空調服

    空調ヘルメット(R) HMAC02

    空調服(1件のレビュー)
    6,890税込7,579
    1セット
    当日出荷
    熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
    セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)使用電池単三電池×4本材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
  • 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (L字型・油面接着仕様)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
  • ACリベット2(ACーT(鉄ー鉄(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    ACリベット2(ACーT(鉄ー鉄(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    8,198税込9,018
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • USBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別 カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別

    カシムラ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    コンセント一つでUSB-Aの機器を6台同時に充電可能なUSB充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大6口合計8A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 電源ケーブル付属(コード長1.5m)
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35ポート数6出力1ポート最大DC5V 2.4A / 6ポート合計 最大DC5V 8A本体質量(g)249入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×78×110
  • リレー 230V ac 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENS

    リレー 230V ac 2c接点 プラグイン タイプ

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで
    仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6879アズワン品番65-8094-02
  • リレー 24V ac 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENS

    リレー 24V ac 2c接点 プラグイン タイプ

    SIEMENS
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 8 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますねじ止め モノステーブルスイッチング
    仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:2●シリーズ:LZX●コード番号:203-8736アズワン品番65-8086-42
  • リレー 24V ac 2c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリック

    リレー 24V ac 2c接点 DINレールタイプ

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    。組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
    仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:2●コード番号:203-5225アズワン品番65-8087-55
  • リレー 230V ac 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENS

    リレー 230V ac 2c接点 プラグイン タイプ

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
    仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6873アズワン品番65-8094-01
  • 電磁接触器 230 V ac 2極 CNシリーズ Lovato

    電磁接触器 230 V ac 2極 CNシリーズ

    Lovato
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    CN20シリーズ。LovatoのCN20シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7302-44
  • 電磁接触器 230 V ac 2極 シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 230 V ac 2極

    シュナイダーエレクトリック
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Acti 9 iCTコンタクタ。Schneider ElectricのACTi 9 iCTコンタクタは、単相 / 三相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。特長と利点。内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マー
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:250 V ac●範囲:Acti 9●接続方式:ケーブル●奥行き:87mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7314-94
  • 電磁接触器 230 V ac 2極 シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 230 V ac 2極

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Acti 9 iCTコンタクタ。Schneider ElectricのACTi 9 iCTコンタクタは、単相 / 三相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。特長と利点。内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:250 V ac●範囲:Acti 9●接続方式:ケーブル●奥行き:87mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:191-6070アズワン品番65-7344-76
  • アーク溶接器用部品 ACソレノイド2次側 パナソニックコネクト

    アーク溶接器用部品 ACソレノイド2次側

    パナソニックコネクト
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
  • スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)

    モノタロウ(8件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    取り付け形状オネジ取付用適合流体空気ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80寸法TG1/4材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5取付ねじサイズG1/4
...