カテゴリ

  • 制御機器(1,391)
  • パソコン/周辺機器(207)
  • 自動車純正部品(114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
  • 測定用品(102)
  • 防災用品(70)
  • 切削工具(69)
  • 家電(63)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • バイク部品(50)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • メカニカル部品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 農業機械(22)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 測定関連サービス(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 電気材料(16)
  • 事務用品(15)
  • オフィス家具(13)
  • 防犯用品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 作業服(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 厨房用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 医療(8)
  • 梱包用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-09」の検索結果

関連キーワード
2,638件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター9V2.0A タジマツール(TJMデザイン)

    ACアダプター9V2.0A

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    バッテリー充電アダプター
    用途バッテリー充電用アダプター適合FB-BT7455BK-N、FB-BT7455BK、FB-BT7225セット内容バッテリー関連質量(g)124出力DC9V2A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • ACアダプター9V24 タジマツール(TJMデザイン)

    ACアダプター9V24

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    5日以内出荷
    スピーカー搭載ワークライト専用ACアダプター。
    用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
  • ACアダプター9V/1.3A スイッチサイエンス

    ACアダプター9V/1.3A

    スイッチサイエンス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 9μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 9μF 10%

    KEMET
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:9μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-96
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 9μF 10% 1箱 30個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 9μF 10% 1箱 30個入

    KEMET
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 9 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:9μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-34
  • ハーネス エンジン (1AC9) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1AC9)

    MAZDA(マツダ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
  • モジュール パワートレイン コントロ (1AC9) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (1AC9)

    MAZDA(マツダ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
  • 安心クッションL字型900mm 小  両面テープ付属 カーボーイ
    グリーン
    ベージュ
    イエロー
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    +1

    安心クッションL字型900mm 小 両面テープ付属

    カーボーイ(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ぶつかっても痛くない!柔らかく、ちぎれにくいクッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープですぐに取り付けられます。柱や台のコーナーにつけやすいL字型タイプ。
    用途ぶつかった際の衝撃を緩和しけが予防になります。傷防止にも最適です。柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
  • 色彩耐油紙 EBM(江部松商事)

    色彩耐油紙

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    天然色素を使用し、且つ耐油性を確保する薬品などは使用しておりませんので、直接食品を載せていただけます。お菓子を直接巻いたり、生キャラメルの包装などにもご利用いただけます。片面にシリコン加工を施しております。剥離性、耐油性、耐熱性、耐水性に優れており、蒸気も適度に通す為、蒸し・焼きなどの調理用敷紙にも最適です。
    耐熱温度(℃)約220(使用状況により異なります)
  • コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業

    コンクリートダイヤビット

    三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    当日出荷
    騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
    用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター 9V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター 9V

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作、キッチン用・研究用の電子はかり(デジタルスケール)など、幅広い9V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラック質量(g)67出力(W)9コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)9入力電圧(V)100-240出力電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1入力コンセントプラグ一体型(2ピン)入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • 瞬間接着剤 3000DXF(耐剥離・耐衝撃・低粘度) セメダイン

    瞬間接着剤 3000DXF(耐剥離・耐衝撃・低粘度)

    セメダイン
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。
  • 安心クッション L字型90cm TRUSCO
    レッド
    グリーン
    シルバー
    ブラウン

    安心クッション L字型90cm

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型
  • SiO-X3 SUS(エスユーエス)

    SiO-X3

    SUS(エスユーエス)
    ¥54,660税込¥60,126
    1個
    当日出荷
    従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
    出力16点入力16点通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダコネクタe-CONRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSD
  • 低圧リニアコンプレッサ 日東工器

    低圧リニアコンプレッサ

    日東工器
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止定格時間連続絶縁階級コイル/E種相当
  • 安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様 カーボーイ
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    ベージュ
    +3

    安心クッション L字型90cm 小 油面接着仕様

    カーボーイ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900厚さ(mm)9取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)31質量(g)100
  • 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊 シバタ工業
    イエロー
    ブラック
    ブルー

    防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊

    シバタ工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
    用途冬季の屋外建設・土木作業JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE
  • タニタ ACアダプター(9V500mA) タニタ

    タニタ ACアダプター(9V500mA)

    タニタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
  • ACアダプタ DC9V 1.2A 共立電子産業

    ACアダプタ DC9V 1.2A

    共立電子産業(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)9極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1.2入力プラグ形状2.1Φセンタープラス仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)9定格出力DC9V 1.2A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷保護機能短絡保護、過電圧保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-57RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)対象機器制御機器
  • キャビンフィルター アルプス工業

    キャビンフィルター

    アルプス工業(19件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途自動車用エアコンフィルター
  • ACアダプタ 9V 1.3A UNIFIVE

    ACアダプタ 9V 1.3A

    UNIFIVE
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    Unifive UA310 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:9V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W●コード番号:218-4757アズワン品番65-7222-24
  • 中圧リニアコンプレッサ 日東工器

    中圧リニアコンプレッサ

    日東工器
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類小型、軽量、低振動、低作動音潤滑方式オイルレス絶縁階級コイル/E種相当
  • ゴールド隅金 T字 WAKI(和気産業)

    ゴールド隅金 T字

    WAKI(和気産業)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    翌々日出荷
    小箱などの連結、補強に。
    付属品ビス5本材質鉄色ゴールド穴数5
  • ゴールド隅金 平横 WAKI(和気産業)

    ゴールド隅金 平横

    WAKI(和気産業)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    翌々日出荷
    小箱などの連結、補強に。
    材質鉄色ゴールド
  • ゴールド隅金 一文字 WAKI(和気産業)

    ゴールド隅金 一文字

    WAKI(和気産業)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    翌々日出荷
    小箱などの連結、補強に。
    付属品ビス4本材質鉄色ゴールド穴数4
  • (42038)クランプホース スバル

    (42038)クランプホース

    スバル
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
  • モールアクセサリー ダストポーチL ベッセル

    モールアクセサリー ダストポーチL

    ベッセル
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    長めのパーツやペットボトルも。クルクルッと丸めてコンパクトに。口を絞るとこぼれない巾着紐付き。ベルトへはスナップで取り付け簡単。カラビナで、腰回りに取り付け可能。面ファスナーでフタを固定できます。
    材質ポリエステル・アルミ質量(g)95本体サイズ(mm)200×100×80
  • (5772)R/バンパクリップ スバル

    (5772)R/バンパクリップ

    スバル(4件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
  • コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業

    コンクリートダイヤビット

    三京ダイヤモンド工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    質量(g)30
  • アルミ RED ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINE

    アルミ RED ユニバーサルホース クリア

    AC-PERFORMANCELINE
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
  • アルミ丸柱キャップ ブロンズ タカショー

    アルミ丸柱キャップ ブロンズ

    タカショー
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    エバーバンブー部材。
    材質AES樹脂色ブロンズ
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • 瞬間接着剤 3000銘木用 セメダイン

    瞬間接着剤 3000銘木用

    セメダイン
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(50g×20本)
    6日以内出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度危険物の性状非水溶性
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-58
  • ACアダプター(9V) カノマックス(KANOMAX)

    ACアダプター(9V)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥4,898税込¥5,388
    1式
    10日以内出荷