カテゴリ
- 切削工具(46)
- 制御機器(30)
- メカニカル部品(27)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 自動車補修部品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 厨房用品(5)
- 研磨材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 住友電工ハードメタル(43)
- ダイヤトレンド(21)
- YAGEO(9)
- ホーリック(5)
- 日本エアーテック(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 前田シェルサービス(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オオイ金属(3)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
- EPCOS(3)
- エスコ(2)
- コーセル(2)
- TDK(2)
- TDKラムダ(2)
- AC-PERFORMANCELINE(2)
- ナリカ(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ac-103」の検索結果

キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スマホ・ワイヤレスイヤホン・ノートパソコンを3台同時充電OK!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.質量(g)約105使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.5×31.5×38定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V/9V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:最大出力67・PPS最大出力55・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力20、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB-A1ポート最大出力12・USB Type-C2+USB-A1 ポート:合計最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10、【3ポート同時接続時】合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力40・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力3.3~11V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB-A1ポート:5V時2.4A・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A
安心クッション(L字型) メタルカラー
TRUSCO¥699税込¥7691本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型色メタルシルバー長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
N型アダプタコード0.2M
SUZUKID(スズキッド)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷溶接ケーブル接続用アダプターです。溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様ねじ込みロック式
消しゴム Pentel Ain ぺんてる アイン くっつくタイプ
ぺんてる(アストラム)¥279税込¥3071個当日出荷から4日以内出荷消しくずが散らばりにくく、リビングでの学習に適した消しゴムです。材質[消しゴム]PVC、[スリーブ]再生紙グリーン購入法適合
投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ
アズワン¥12,200税込¥13,4201本当日出荷から翌々日出荷液中での熱効率に優れています。材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-101~110
帝国チャック(ソール)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2110-M・AC-2110・AC-1100用幅(mm)22.4
アスファルト・コンクリートカッターNSR
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から8日以内出荷切れ味重視タイプ用途一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用厚さ(mm)2.7内径(Φmm)27高さ(mm)6タイプ湿式適合材アスファルト・コンクリート
アクリル製フォトフレーム/スライド式/2L/ホワイト
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷モダンでシンプルなデザイン。インテリアと調和し、空間を引き立てる高級感あるフレーム。写真の出し入れが簡単にできるスライド穴付き。縦・横置き両用スタンド付き。用途写真を簡単に取り出せるアクリル製フォトフレーム材質アクリル版(2.0mm厚×2、1.0mm厚×1)規格2L判寸法(縦×横)(mm)【収納用紙】178×127外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】190×139×15
アンテナケーブル ホワイト アルミヘッド L字差込式/差込式コネクタ ACシリーズ
ホーリック¥639税込¥7031本5日以内出荷新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/差込式タイプ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方の差込式コネクタで手軽に接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様色ホワイト規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/差込式:約11.5×31.5×11.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナケーブル ホワイト アルミヘッド L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ
ホーリック¥639税込¥7031本5日以内出荷から6日以内出荷新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様色ホワイト規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/ねじ式:約12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナケーブル ブラック アルミヘッド L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ
ホーリック¥639税込¥7031本5日以内出荷新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様色ブラック規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/ねじ式:約12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナケーブル ブラック アルミヘッド 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ
ホーリック¥639税込¥7031本5日以内出荷新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタ。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様色ブラック規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナケーブル ホワイト アルミヘッド 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ
ホーリック¥639税込¥7031本5日以内出荷新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタ。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様色ホワイト規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
SEC-広幅バイト インサート
住友電工ハードメタル¥48,980税込¥53,8781セット(10個)3日以内出荷全長L(mm)21.0切刃長さ(mm)6.3コーティングAC1030U適合ホルダSGW型FIG1
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(5個)翌日出荷から6日以内出荷用途ステンレス鋼、一般鋼用。内径加工用。コーティングAC1030U
インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-ML
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(5個)翌日出荷GNDIS型用インサート。用途多機能・低送り種別溝入れ・横送り厚さ(mm)3.1全長(mm)11.1ブレーカMLコーナー半径(mm)0.2刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AC1030U
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷材質AC1030Uコーナー半径(mm)0厚さ(mm)8.3全長(mm)23.1刃幅(mm)2最大突切り径(mm)16母材コーティング
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥42,980税込¥47,2781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
旋削チップ TPGT-FX
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷シャープエッジの平行ブレーカ。材質PVDコーティング形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FX等級記号G
インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-GF
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(5個)翌日出荷から8日以内出荷GNDIS型用インサート。用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切り厚さ(mm)3.1全長(mm)11.1ブレーカGF刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 極小径L型ホルダ用
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌日出荷から3日以内出荷PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。用途極小径L型ホルダ用
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(5個)翌日出荷から3日以内出荷用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。寸法(mm)刃先位置:0.5コーティングAC1030UFIG1
LEDセンサーライト LED-ACシリーズ
ライテックス(ムサシ)¥2,398税込¥2,6381台12日以内出荷シンプルで簡単操作の最小限センサーライト。探知センサーで自動点灯・自動消灯。明るさ650ル-メン。常夜灯モード付き付属品取付けネジ×2・コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)約300消費電力(W)約4(待機時:1.0以下)電源AC100V電源(コード長:1.8m)角度(°)【探知】水平約140全光束(Lm)約300機能【点灯】周囲が暗い時のみ点灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×158×90検知距離(m)最大約6設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)アズワン品番64-8965-62LED寿命(時間)40000点灯時間約30秒(固定)電球の種類LED