カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「ac-110 ppx」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用) セメダイン

    難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用)

    セメダイン(19件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(20g×40g)
    当日出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。トラスコ品番374-8863セット内容瞬間接着剤20g、プライマー40g色透明質量(g)300主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第三石油類危険物の数量59mL/20mL固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。主なワークパーツ
  • 難接着材料用瞬間接着剤 PPX セメダイン

    難接着材料用瞬間接着剤 PPX

    セメダイン(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(20g)
    当日出荷
    難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られる瞬間接着剤です。 シアノアクリレート系接着剤のなかでは速硬化性に優れています。 難接着材料以外の被着材にはPPX単独で広範囲な接着が可能です。 プライマーは別売りの「プライマーPPX-3 200ml(AC112)をご使用ください。 瞬間接着剤とプライマーがセットになっている「PPX 60gセット(AC-110)」もございます。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。トラスコ品番113-9080使用方法PPXプライマー(AC-112)とセットで使用容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 難接着材料専用プライマー PPXプライマー セメダイン

    難接着材料専用プライマー PPXプライマー

    セメダイン
    ¥859税込¥945
    1本(3g)
    当日出荷
    使いやすいペンタイプのプライマーです(接着剤ではありません)。 瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。
    用途【1.】ポリプロピレン・ポリエチレンなど「接着しにくい樹脂の接着」に適しています。 例:PP製収納ケースの割れ補修、PE製タンクやキャップの接着、プラスチック部品(PP・PE)の固定前処理 【2.】シリコーンゴム・POM・フッ素樹脂など「通常の瞬間接着剤では付かない素材の接着」に適しています。 例:シリコンパッキンの固定、POM樹脂ギアの補修、フッ素樹脂部品の簡易固定 【3.】模型・ホビー・雑貨など「小物部品の接着・補修用途」に適しています。 例:プラモデル(難接着素材パーツ)の接着、ホビー作品の部品固定、日用品・雑貨の割れ補修主成分ノルマルヘプタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
接着剤カテゴリ