カテゴリ
- 制御機器(1,572)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(892)
- 油圧機器・油圧ホース(198)
- 自動車純正部品(82)
- 測定用品(81)
- パソコン/周辺機器(68)
- 空調・照明・電設資材(54)
- 科学研究・開発用品(54)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- 防災用品(46)
- 家電(34)
- メカニカル部品(30)
- 研磨材(29)
- カー用品(28)
- 電動工具(26)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- 厨房用品(16)
- 測定関連サービス(14)
- 電気材料(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 卓上消耗品(12)
- 医療(12)
- 切削工具(11)
- 溶接用品(10)
- 防犯用品(9)
- 保管用品(8)
- 安全用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 作業工具(7)
- 農業機械(6)
- 整備工具・収納(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 介護用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 梱包用品(2)
- 理美容(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(660)
- ParkerTAIYO(386)
- XP POWER(156)
- TDKラムダ(114)
- omron(オムロン)(111)
- 三菱電機(102)
- YAGEO(99)
- IDEC(和泉電気)(91)
- SIEMENS(85)
- RS PRO(84)
- スバル(69)
- シュナイダーエレクトリック(68)
- TRACO POWER(60)
- 富士電機(49)
- CKD(34)
- azbil(旧:山武)(34)
- 鶴賀電機(32)
- EPSON(27)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- ブランドをもっと見る
「ac-120」の検索結果

Genteq フィルムコンデンサ,240V ac,120μF,±6%
GENTEQ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷静電容量 120μF。電圧 240V ac。許容差 ±6%。シリーズ GEM III 97F8000。リード間隔 20.57mm。等価直列抵抗 17.6mΩ。寸法 2.62 (Dia.) 4.75インチ。温度特性 メタライズドポリプロピレン。末端仕様 クイックコネクト。誘電正接 0.1%。汎用コンデンサ. Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケースRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(400本)ほか当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
フレキシブル砥石 1枚補強 AC
(75件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10枚)ほか当日出荷安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)2.8結合剤BF販売区分業務用
Harting 電源コネクタインサート Han D シリーズ メス 10A 50 V ac、120 V dc
ハーティング¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷仕様RU. DIN EN60664-1、DIN EN61984. Han D-Subモジュール. Han D-subアダプタモジュール(D-subインサートなし)には、オスタイプとメスタイプがあります。この製品は、Han Modularシステムの一部です。タイプモジュールシリーズHan D定格電圧(V)50ac、120dc定格電流(A)10行数3コンタクト数7ポール7Pオス・メスメス
AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881パック(2個)当日出荷仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 120nF ±5% 1袋 5個入
KEMET¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●静電容量:120nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●リード長さ:25mm●高さ:22mm●寸法:32 x 13 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-81
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 120nF ±5% 1セット 288個入
KEMET¥99,980税込¥109,9781セット(288個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:120nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●リード長さ:25mm●高さ:22mm●寸法:32 x 13 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-27
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 7極 10A 50 V ac、120 V dc
ハーティング¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7タイプ = インサート圧着定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 50 V ac、120 V dcオス・メス = オスボディ向き = ストレート
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(200本)ほか当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
100x2mm/AC120フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC120穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(200本)ほか当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
スキルタッチ S(AC)
日本レヂボン(32件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
スポットクーラー ブラック
アイリスオーヤマ¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。用途工場や倉庫、ガレージ、事務所、体育館、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外を問わず幅広いシーンで活躍。広い空間での使用はもちろん、少人数向けの局所冷房や、熱がこもりやすい厨房・ガレージの補助冷房にも最適です。工事不要で設置でき、熱中症・猛暑対策におすすめです。
充電器 Type-C×1ポート USB-A×1ポート PD 最大20W 同時充電 スマホ タブレット iPhone 小型
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台で。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォンなどを高速充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズと軽量で、外出や出張などの持ち運びに便利です。用途USB Type-C(TM)ポートやUSB-Aポートを搭載し、それぞれのポートに対応するスマートフォンやタブレットなどでも別々のAC充電器を用意することなく、これ1台で充電できるAC充電器です。 。手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズと軽量で、外出や出張などの持ち運びに便利です。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納できるので、コンパクトに持ち運べます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い互換性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用できます。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。USB Type-Cポートからは最大20W、USB-Aポートからは最大12Wでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※充電する際に必要な各種ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約41使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz定格出力電流(A)(単独接続時)USB Type-Cポート:5V時3/9V時2.22、USB-Aポート2.4、(2ポート同時接続時(1))2ポート合計最大3対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 20W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせプラグ90度スイング構造定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)(単独接続時)USB Type-Cポート:最大出力20、USB-Aポート:最大出力12、(2ポート同時接続時(1))合計最大15(2ポート同時出力時/USB Power Deliveryでの出力はできません)定格出力電圧(V)(単独接続時)USB Type-Cポート:5/9、USB-Aポート:5、(2ポート同時接続時(1))USB Type-Cポート:5、USB-Aポート:5適合地域日本寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×約33×約29
安心クッションL字型900mm 極細
カーボーイ(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から4日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
補助継電器 標準形
富士電機(19件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。電源(V)DC24ポート数2定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
コンクリートダイヤビット
三京ダイヤモンド工業¥4,398税込¥4,8381本当日出荷超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など軸径(Φmm)6.35全長(mm)90質量(g)30有効長(mm)552018年トラスコ掲載ページ1 0230
アングルクランプ
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。材質(本体)ダクタイル鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
ナタックエンドミル 3枚刃
NACHI(不二越)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3ねじれ角標準公差(mm)0~-20
ミニパワーリレー MYK
omron(オムロン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ナタックエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
RY形 ミニチュアリレー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。種類ミニチュアリレー接点最大許容電流(A)3
ステンレス保管庫(片面引違い戸)
東製作所¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。 完成品でのお届けですので、すぐに使えます。 棚板1枚付きです。材質SUS430高さ(mm)800荷姿完成品棚板数(枚)1脚高(mm)100高さ(mm)外寸/内寸800/610使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ニュータッチ(AC砥材)
ニューレジストン(1件のレビュー)¥72~税込¥79~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。用途一般鋼の研磨・仕上![[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26073077-230518-02.jpg)
[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm
エスコ¥8,500税込¥9,3501個翌日出荷大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。質量(g)270電源ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)周波数(kHz)40/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×21×120機能アラーム、スヌーズ、12/24時間制切替式、常時点灯ライト、温度表示、カレンダー主材質ABS
鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸)
東製作所(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷材質SUS430高さ(mm)800奥行(mm)450棚板数(枚)1脚高(mm)100棚板耐荷重(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から102日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
MEIHO オプションバケット架台
MEIHO(ワキタ)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷トラスコ品番795-6444寸法(mm)底部最大長580×最大幅530容量(L)116深さ(mm)最小/190最大幅(mm)670
バイパワーリレー LY4
omron(オムロン)(19件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
アシストキャリーらくらく君
MEIHO(ワキタ)¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。 バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。 手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。 また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。 身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。 また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、 保管時にスペースをとりません。 パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。 また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。 後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。 フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。 家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。 バッテリーの残量も手元で確認できます。質量(kg)48(バッテリー、パイプ荷台含む)角度(°)最大登板:12(120kg積載時)最大積載量(kg)120全長×全幅W(mm)パイプ荷台寸法:870~970×660~860寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1350×740×830~900バッテリーDC24V/12A(充電式100V 50/60)速度調節方式前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式)最高速度(km/h)低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)
...



































![[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26073077-230518-02.jpg)