カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • 測定用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 安全用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-128」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス電話機 シャープコードレス電話機シャープ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
シンプル&コンパクト。ラウンドデザインの親機に子機がすっぽり収まるから収納場所を選ばずスッキリ設置が可能です。大人可愛いデザインでお部屋の雰囲気を邪魔しません。 留守番電話の設定、解除は親機のボタンを押すだけ。ワンタッチで切り替えられ便利。 迷惑電話対策も充実。電話に出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中にメニューボタンから「この通話を録音します」というメッセージを流して録音する警告録音、電話の途中でも切りやすい「ドアホンチャイム」「お断りメッセージ」など、あると便利な安心機能です。 電話番号登録は100件、外出先から留守録を聴ける外線リモートなど、電話機に必要な機能の揃った一台です。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇ホワイト質量(g)親機:約128(ACアダプター含まず)、子機:約128(充電器含む)切替方式着信(呼出)音量:5段階・切消費電力(W)親機:最大約1.5、待機時:約0.1/子機:急速充電時約0.7、待機時:約0.5外寸(mm)親機:92×92×71、子機:48×24×167対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(30件)機能【電話帳】カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・通話録音(最大10分)・迷惑電話拒否機能液晶パネル1.8型[32×34]カナ2行RoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート質量(g)42適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.15対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×10×36対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン仕様・用途ドライバ不要対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/1TB・microSDカード/1TB)コネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)サイズ(mm)約W110×D36×H10対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
コードレス電話機 シャープコードレス電話機シャープ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
コンパクトでスタイリッシュ、ボックスタイプのコンパクトな親機なので、電話回線が玄関などにある場合や光回線をお使いの場合でもスッキリコンパクトに設置できます。フラットなボタンとフェイスラインにフィットするスリムなデザインの受話子機。設置も通話もスマートです。いたずら電話、迷惑電話にもしっかり対応。警告メッセージで相手をけん制できる「警告してから録音」、出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中の電話を切りやすい「迷惑電話拒否機能」、非通知お断り機能を搭載。
仕様着信(呼出)音量切替:5段階・切り、受話音量切替:5段階、送話音量切替:3段階、電話帳:カナ100人×1番号、防犯機能:お名前確認ボタン、通話録音(手動最大10分、最大50件)、非通知お断り、迷惑電話拒否機能、特定番号お断り、ナンバーディスプレイ対応機能:着信アリ分け・着信記録、コードレス機能:内線通話、保留・転送(子機増設時)、双方向子機間通話、連続通話約8時間、連続待受約200時間、充電時間約10時間、増設子機品番:JD-KE110 ※同梱付属子機に該当する増設子機はありません。本機を複数用意いただくと、増設子機としてご利用いただけます。(増設子機として利用するセットを、電話機として利用するセットに登録しなおす必要があります。)、留守番機能:留守録最大10分、録音件数50件、自作応答、外線リモートセット内容親機+子機ホワイト質量(g)親機:82(ACアダプター含まず)、子機:128(充電池含む)、充電器:47消費電力(W)親機:最大0.9、待機時0.7、子機:急速充電時約0.7、待機時約0.5液晶パネルビューエリア1.8型(32×34mm)、カナ2行、ホワイトバックライト外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:29×94×101、子機:48×24×167、充電器:80×86×39RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付BUFFALO(バッファロー)
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から翌々日出荷
スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能 安定したネットワークの構築を実現 金属筐体 安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
ポート数8ポート材質金属電源供給方式電源内蔵マグネットあり対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)伝送速度(規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)データ転送方式ストア&フォワードバッファメモリ192KB符号化方式伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送距離(m)最大100端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)データ転送速度(スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)電源電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)最大3.8省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分:0.5W/Gbit/s外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×29×86(本体のみ・突起部除く)質量(g)約370動作温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間規格VCCI Class B付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載)仕様【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)質量(g)約3電源(V)5(USBより給電)適合規格VCCI Class B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 2.0周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)最大866アクセス方式インフラストラクチャーモード
7型TFTカラー液晶搭載デジタルフォトフレーム ITPROTECH7型TFTカラー液晶搭載デジタルフォトフレームITPROTECH
5,798税込6,378
1個
当日出荷
●7型ワイド高解像度液晶搭載デジタルフォトフレーム 本製品は、デスクやリビングなどで、お気に入りの動画や写真を手軽に楽しめる7型ワイド高解像度(800×480)液晶搭載のデジタルフォトフレームです。スマホやデジカメで撮った動画や写真を、自宅の好きな部屋で好きなだけ見ることができます。また、お相手のメモリアルにプレゼント用としても最適です。 ●動画・写真・音楽が楽しめる!さらに時計、カレンダー、オートパワーオン/オフ機能搭載! 本製品は、お好みの動画・写真・音楽データを再生することができ、スライドショーにBGMを流すこともできます。様々な再生フォーマットに対応しており特別な編集をする必要はありませんのですぐに楽しむことができます。 ●メモリーカードを挿し込むだけで楽しめる! 本製品は、SD(SDHC)カードやUSBメモリーに対応しています。本体に挿すだけ、パソコンなしで動画・写真・音楽を楽しめます。 ●リモコン操作&本体操作に対応! 本製品は、付属のリモコンを使用した遠隔操作の他に、本体裏の操作ボタンでも各設定が可能です。
液晶サイズ7型電源ACアダプタ質量(g)260(本体のみ)仕様●エリア表示サイズ:154×87mm●対応フォーマット(動画):H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1●対応フォーマット(動画拡張子):AVI、MOV、MP4、MPG●対応フォーマット(音声形式):MP3、WMA●対応フォーマット(画像形式):JPEG●接続端子(音声):3.5mmステレオミニ端子●接続端子(メディア側):USB2.0端子、SDカードスロット●接続端子(パソコン側):USB mini B端子●USB接続可能メディア:USBフラッシュメモリ●対応SDカード:SDHC/SDXC(4~128GBまで)●メディア対応フォーマット:FAT32、exFAT●本体サイズ:W204×H143×D25mm(スタンド部除く)●付属品:製品本体、リモコン、ACアダプタ、マニュアルRoHS指令(10物質対応)対応
個数はかり VIBRA(新光電子)個数はかりVIBRA(新光電子)
149,800税込164,780
1台ほか
翌々日出荷から46日以内出荷
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
用途計数はかり
安心クッション はさみこみ型 カーボーイ安心クッション はさみこみ型カーボーイ(16件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
安心クッション はさみこみ TRUSCO安心クッション はさみこみTRUSCO(15件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
8,598税込9,458
1セット
4日以内出荷
Jackery Solar Generator 100 Plus 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネル Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 100 Plus 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネルJackery(ジャクリ)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
Jackery Explorer 100PlusとソーラーパネルSolarSage 40 Miniのセット品。Explorer 100 Plusは、最大128Wで、USB-Cを2口、USB-Aを1口備えているため、複数のデバイスを同時に充電することができます。手のひらサイズで軽量コンパクト。持ち運びにも便利。容量が99Whのため飛行機にも持ち込めます。機内で充電しながらノートPCを長時間使うことができます。手の平に乗るほど小型なので、ビジネスやアウトドアでも手軽に持ち運べます。※本製品ではACコンセントは使用できません。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約2000回の充放電サイクルを実現。※2000サイクル放充電後も工場出荷時の容量の80%以上を維持できます。SolarSage 40 Miniは折りたためばタブレットサイズになるソーラーパネル。約1.2Kgで簡単に持ち運び可能。停電時も太陽光があれば充電ができます。Jackery SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは、USB-A/C出力に対応しているため、スマホやタブレット、USB-C対応のノートPCを直接充電することができます。アウトドアなどの屋外での活用に加えて、自然災害による停電時にも太陽さえあれば、スマホの充電を繰り返す行うことができます。USB-C(100W)※入力時、フル充電まで約1.8時間。SolarSage 40 Miniを使用した場合はフル充電まで約5.5時間。さらに最大100Wのソーラー充電(別売り)にも対応しているため、停電時でも電力を確保することができます。※100W入力にはPD対応のACアダプターが必要です。本製品は最大128Wの出力が可能なため、スマホとタブレットなど、最大3つのデバイスを同時に充電することができます。6つのバッテリー保護機能と耐火性、UL規格の耐衝撃テストをクリアしているため、屋内だけでなく、アウトドアなどの屋外でも安心してご使用いただけます。Jackery Explorer 100 Plusは最大100Wのソーラー充電(別売り)に対応しているため、もしも停電になっても電力を確保することができます。さらに最大100WのUSB-C入力に対応し、約1.8時間の高速充電を実現しました。SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは結晶シリコンセルを採用、23%の変換効率でより高速かつ効率的な充電を実現します。ソーラーパネルは折り畳めばタブレットサイズになるので、リュックなどに手軽に持ち運べます。わずか1.2kgの驚きの軽さで、10 秒以内に素早く収納できます。
仕様PPS:5-21V=5A, 最大100Wセット内容Jackery Explorer 100Plus「JE-100A」+SolarSage 40 Mini「JS-40A」寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約1020×300×18.5(展開)容量6.2Ah / 16V DC 99.2Wh(31000mAh 3.2V)質量(g)965出力USB-A 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=2.4A、USB-C 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=3A、USB-C1+USB-C2 出力:最大110W、USB-C1+USB-C2+USB-A 出力:最大128W、USB-C1/C2 出力:最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2+USB-A 出力:最大118W、USB-A 出力:最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A定格電圧(V)(SolarSage 40 Mini)20.9±5%最大出力(W)(SolarSage 40 Mini)40±5%温度(℃)充電:0~40定格電流(A)(SolarSage 40 Mini)1.91±5%入力USB-C1/C2 入力 (PD 入力):最大100W,5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2 入力 (ソーラー入力)::最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2 入力 (車載入力)::最大60W,11-17.5V=5A寸法(cm)12.6×8.65×8.7変換効率(%)(SolarSage 40 Mini)23電池リン酸鉄リチウムイオン電池開放電圧(V)(SolarSage 40 Mini)25±5%動作温度(℃)‐10~40収納寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約252×300×30短絡電流(A)(SolarSage 40 Mini)2.07±5%動作温度範囲(℃)(SolarSage 40 Mini)‐20~65(‐4°F~149°F)正味質量(kg)(SolarSage 40 Mini)約1.2
LAVIE Tab T10 T1055/KAS ルナグレー NECLAVIE Tab T10 T1055/KAS ルナグレーNEC
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g/防水(防滴):IPX2/防塵:IP5X
仕様●メインメモリ:4GB●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電波法:適合●ディスプレイサイズ:10.1型●駆動時間:10.5時間●センサ:G-センサ、加速度センサ、光センサ、 Hallセンサ●VCCI:対応(クラスB)●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●CPU詳細:Mediatek Helio G85●WiMAX:なし●ハードウェアキーボード:なし●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●マルチタッチ:10点●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●その他無線データ転送:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●本体サイズ(W):236mm●バッテリ容量:5100mAh●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●J-Moss:対応●本体サイズ(H):8mm●本体サイズ(D):155mm●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●ディスプレイ詳細:10.1型ワイドLED 広視野角液晶●対応SIMサイズ:なし●インストールOS詳細:Android 14●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:128GB●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●外部ディスプレイ出力:なし●ストレージタイプ:eMMC電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)430最大消費電力(W)20解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)ポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth テクノロジー本体内蔵(Ver.5.3)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11ac/a/b/g/nUSBUSB 2.0 Type-C×1(OTG対応、充電兼用)
200万画素SDレコーダー 一体型カメラ 128GB SDXCカード付 ビデオセンシング200万画素SDレコーダー 一体型カメラ 128GB SDXCカード付ビデオセンシング
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル
仕様【デイナイト】EXT(外部)/カラー/白黒/自動切替(ICR機能)、【逆光補正】OFF/BLC/HSBLC切替、【D-WDR】自動/ON/OFF切替、【赤外線LED】42個、【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【上書き録画)あり(上書き・停止)選択、【パスワード機能 パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【記録媒体】SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)付属品取扱説明書、リモコン、SDXCカード(128GB)×1、ACアダプター質量(g)約1100(サンシェード含む本体のみ)電源電圧(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター)保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×101.5×307(突起物除く)消費電流(mA)600(最大)解像度1920×1080(AHD2.0/1080p)、【録画】1920×1080:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと)撮像素子1/2.9インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOSセンサー画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)F値バリフォーカルレンズ/f=2.8~13.5/F1.3RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264AVIファイル形式最低被写体照度(Lux)0(※赤外線照射時)照射距離(m)約30フレームレート1280×720:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps画角水平:約91°~約28°、垂直:約68°~約22°映像出力1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω録画方式手動・予約(連続・動体検知)※予約1時間単位設定
高精度電子天びん VIBRA(新光電子)高精度電子天びんVIBRA(新光電子)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)
仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状
Jackery Solar Generator 100 Plus(サンドゴールド) 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネル Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 100 Plus(サンドゴールド) 40 Mini ポータブル電源 ソーラーパネルJackery(ジャクリ)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
Jackery Explorer 100PlusとソーラーパネルSolarSage 40 Miniのセット品。Explorer 100 Plusは、最大128Wで、USB-Cを2口、USB-Aを1口備えているため、複数のデバイスを同時に充電することができます。手のひらサイズで軽量コンパクト。持ち運びにも便利。容量が99Whのため飛行機にも持ち込めます。機内で充電しながらノートPCを長時間使うことができます。手の平に乗るほど小型なので、ビジネスやアウトドアでも手軽に持ち運べます。※本製品ではACコンセントは使用できません。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約2000回の充放電サイクルを実現。※2000サイクル放充電後も工場出荷時の容量の80%以上を維持できます。SolarSage 40 Miniは折りたためばタブレットサイズになるソーラーパネル。約1.2Kgで簡単に持ち運び可能。停電時も太陽光があれば充電ができます。リュックに入れて手軽に持ち運べて、付属のカラビナを使えばテントの側面にぶら下げたり、ベランダに設置して、手軽に発電することもできます。Jackery SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは、USB-A/C出力に対応しているため、スマホやタブレット、USB-C対応のノートPCを直接充電することができます。アウトドアなどの屋外での活用に加えて、自然災害による停電時にも太陽さえあれば、スマホの充電を繰り返す行うことができます。USB-C(100W)※入力時、フル充電まで約1.8時間。SolarSage 40 Miniを使用した場合はフル充電まで約5.5時間。さらに最大100Wのソーラー充電(別売り)にも対応しているため、停電時でも電力を確保することができます。※100W入力にはPD対応のACアダプターが必要です。本製品は最大128Wの出力が可能なため、スマホとタブレットなど、最大3つのデバイスを同時に充電することができます。6つのバッテリー保護機能と耐火性、UL規格の耐衝撃テストをクリアしているため、屋内だけでなく、アウトドアなどの屋外でも安心してご使用いただけます。Jackery Explorer 100 Plusは最大100Wのソーラー充電(別売り)に対応しているため、もしも停電になっても電力を確保することができます。さらに最大100WのUSB-C入力に対応し、約1.8時間の高速充電を実現しました。SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは結晶シリコンセルを採用、23%の変換効率でより高速かつ効率的な充電を実現します。ソーラーパネルは折り畳めばタブレットサイズになるので、リュックなどに手軽に持ち運べます。わずか1.2kgの驚きの軽さで、10 秒以内に素早く収納できます。
仕様PPS:5-21V=5A, 最大100Wセット内容Jackery Explorer 100Plusサンドゴールド「JE-100A-SJ」+SolarSage 40 Mini「JS-40A」寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約1020×300×18.5(展開)容量6.2Ah / 16V DC 99.2Wh(31000mAh 3.2V)質量(g)965出力USB-A 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=2.4A、USB-C 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=3A、USB-C1+USB-C2 出力:最大110W、USB-C1+USB-C2+USB-A 出力:最大128W、USB-C1/C2 出力:最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2+USB-A 出力:最大118W、USB-A 出力:最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A定格電圧(V)(SolarSage 40 Mini)20.9±5%最大出力(W)(SolarSage 40 Mini)40±5%温度(℃)充電:0~40定格電流(A)(SolarSage 40 Mini)1.91±5%入力USB-C1/C2 入力 (PD 入力):最大100W,5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2 入力 (ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2 入力 (車載入力):最大60W,11-17.5V=5A寸法(cm)12.6×8.65×8.7変換効率(%)(SolarSage 40 Mini)23電池リン酸鉄リチウムイオン電池開放電圧(V)(SolarSage 40 Mini)25±5%動作温度(℃)‐10~40収納寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約252×300×30短絡電流(A)(SolarSage 40 Mini)2.07±5%動作温度範囲(℃)(SolarSage 40 Mini)‐20~65(‐4°F~149°F)正味質量(kg)(SolarSage 40 Mini)約1.2
ABB ソフトスタータ PSRシリーズ ABBABB ソフトスタータ PSRシリーズABB
62,340税込68,574
1個
7日以内出荷
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 18V dc, 0 → 20A RS PRORS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 18V dc, 0 → 20ARS PRO
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 18V dc出力電流 = 0 → 20A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 60V dc, 0 → 6A RS PRORS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 60V dc, 0 → 6ARS PRO
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 60V dc出力電流 = 0 → 6A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D RYOCO(菱高精機)クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×DRYOCO(菱高精機)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X2 ACプラス 260 ]X2 AC PLUS260 ハイテックマルチプレックスジャパンバランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X2 ACプラス 260 ]X2 AC PLUS260ハイテックマルチプレックスジャパン
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
ARM(R)Cortex(R)-M3 32-bit 超高速プロセッサ内蔵。処理能力が20倍にアップ。正確で超高精度な高速充電処理に進化・直感的で簡単なボタン操作インターフェイスを採用したデュアルチャンネルAC /DC充電器・各チャンネル共に130W出力で同時に2種類のバッテリーの充電が可能・最大充電電流は14Aで最大6セルのLi-Poバッテリーをパワフル充電・128×64ドットマトリクスのクールホワイトのバックライトの見やすいLCDスクリーン・130W×2CHの安定化電源(DC電源)にもなります・アルミヒートシンクとスリーブベアリング採用の強力冷却ファンで効率良く冷却します・DC入力電圧は11V~18Vに対応。カーバッテリー電源でも使用可能・AC入力電圧はユニバーサル仕様で世界100V~220Vに対応・USB出力 5V2.1A(10W)ポートを装備【機能】 充電・放電・TVC(Li系、充電終了電圧)・Li系ストレージ(保存機能)・Ni系サイクルモード・バッテリーチェッカー・電池内部抵抗計・設定メモリー10件・PB電池AGM&Cold機能・各種安全保護機能完備セット内容X2 AC PLUS 260 本体、2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクター 1本コネクタケーブル(タミヤタイプ) 1本バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個AC入力ケーブル 1本取扱い説明書
用途2次電池充電寸法(mm)160×150×71質量(g)896電流(A)放電電流:10W × 2・0.1~2.0 × 2CH電源DC5~25V、0.1~14.0A、130W×2入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 11~ 18ディスプレイ128×64ドットマトリクス LCDスクリーン ディスプレイバックライト クールホワイト電流(mA)トリクル充電:50~300/Off(Ni-MH/Ni-CD時)、バランスポート:最大500/セル充電電流(A)130W(0.1~14)×2CH 2チャンネル合計で260Wメモリー機能最大10メモリー適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル、PB:2~20V出力ポートUSB:5V 2.1A
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
Analog Discovery Pro ADP3450 DIGILENTAnalog Discovery Pro ADP3450DIGILENT
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
プロ仕様のポータブル高分解能ミクストシグナルマルチ計測器 計測器:オシロスコープ、データロガー、パターンジェネレータ、スペクトラムアナライザ、波形発生器、電圧計、ロジックアナライザ、静的I/O、ネットワークアナライザ、プロトコルアナライザ、インピーダンスアナライザで使用 Linux環境でのテストシステム:Analog Discovery Proには、Linuxモードが導入されています。Linuxモードは、WaveForms SDKと組み合わせることで、あらゆる種類のテストや柔軟な操作性を提供します。 トリガモード:様々なトリガオプションを備えています。たとえば、デバイスの背面にある2つの専用外部トリガ入力を使用して、外部信号でイベントをトリガできます。 WaveFormsソフトウェア:USBやEthernetを介してWaveFormsと通信し、ミクストシグナルやミクストドメインの波形をキャプチャ、記録、分析、生成することができます。Mac、Windows、Linuxに対応しています。WaveForms SDKは、Digilentのテスト/計測機器を制御するカスタムアプリケーションの開発に使用できるソフトウェアライブラリとサンプルのセットです。プログラミング言語は、C、C++、C#、Visual Basic、Pythonなどがサポートされています。LabVIEWやMATLABでは、サードパーティのツールキットを利用できます。
セット内容ADP3450 ×1、USB-A-USB-Bケーブル ×1、2×12 MTEケーブル ×1質量(g)補助電源/450電源[デジタル]2つのアクセスポイントを単一電源●電圧範囲:1.2V~3.3V●出力電流:300mAアナログ出力波形発生器、インピーダンスアナライザ、ネットワークアナライザで使用●任意波形発生器2ch、フロントパネルのBNCコネクタからアクセス可能●14ビット分解能●AC振幅(最大):±5V●アナログ帯域幅:15MHz(3dB時)●最大サンプリングレート:125Msps接続USBまたはEthernet接続(Linuxモードまたは標準モードの場合)、周辺機器接続用の4つの高速USB 2.0ポート(Linuxモードで有効):設定済み/動作確認済みのWi-Fiドングルに対して有効(Linuxモード時)寸法(cm)補助電源/23.40×19.40×3.81入力/出力[デジタル]ロジックアナライザ、パターンジェネレータ、プロトコルアナライザ、デジタルI/Oで使用●チャンネル:16●入力ロジック規格:LVCMOS(調整可能1.2V~3.3V、5Vトレラント)●出力ロジック規格:LVCMOS(調整可能1.2V~3.3V、8mA)●最大サンプリングレート:125MS/秒●ロジックアナライザのバッファメモリ - 記録モードで合計64MS - リピート/シフト/スクリーンモードで各チャンネル32K以上トリガー高度/【トリガソース】オシロスコープのアナログチャンネル、ファンクションジェネレータのスタート、デジタルI/Oライン、外部トリガ、手動トリガボタン、【トリガモード】なし、自動、手動、シングル、【アナログトリガ】エッジ、パルス、遷移、コンディショニング、レベル、ヒステリシス、ホールドオフ、【デジタルトリガ】エッジ、レベル、パターン、グリッチ、プロトコル振幅AC(最大):±5VRoHS指令(10物質対応)対応アナログ入力オシロスコープ、ネットワークアナライザ、スペクトルアナライザ、電圧計、インピーダンスアナライザ、データロガーで使用●ADP3450:フロントパネルのBNCコネクタからアクセス可能な4つのアナログ入力チャンネル●アナログ帯域幅:55+MHz(3dB)●ノイズ抑制用ハードウェア帯域フィルタ:20MHz●有効化/無効化の切り替えが可能●14ビット分解能(オーバーサンプリング時は16ビット分解能)●入力範囲:±25V(±50V差動)●入力保護:±50V●最大サンプリングレート - 0.5Gsps(オーバーサンプリング有効時) - デフォルト100Msps●ACまたはDCカップリング●入力バッファサイズ - 記録モードで合計128MS - 32K+サンプル/チャンネル(リピート/シフト/スクリーンモード時)●チャンネルタイプ:シングルエンド
無線LANアクセスポイント AP?9500#11 ICOM 無線LANトランシーバー用 ICOM(アイコム)無線LANアクセスポイント AP?9500#11 ICOM 無線LANトランシーバー用ICOM(アイコム)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
IEEE802.11ac準拠、理論値1733Mbpsの超高速通信を実現。2.4GHz帯と5GHz帯の同時通信に対応した高性能アクセスポイント。IEEE802.11ac規格に準拠し、通信速度は最大1733Mbps(理論値)を実現します。超高速で安定したデータ通信が可能です。ビームフォーミング/MU-MIMO機能端末のある方向に向けて電波を送るビームフォーミング機能を搭載しています。 さらに、電波干渉をさけて、複数の端末へ並行送信することができるMU-MIMO機能も備え、多台数接続時の通信速度を改善します。W56を含む多数の接続チャンネル5GHz帯(W52/W53/W56チャンネル)は19チャンネル、2.4GHz帯では13チャンネルの周波数で通信可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や相互に干渉しない通信が可能です。また、設置状況に合わせて、内部アンテナ/外部アンテナ(オプション)を切り替えて使用可能。それぞれ2.4GHz帯/5GHz帯で個別に設定できます。無線LANトランシーバーのコントロールも可能メーカー製品「IP1000C」相当のコントローラー機能を有したバージョンもラインナップ。このバージョンでは、無線LANトランシーバー(IP100H)を利用することもできます。(AP-9500#11のみ対応)HDMI端子に出力できるUSBポートを装備USB-HDMI変換ケーブルを用いることで、高画質画像や音声をHDMIインターフェース対応のディスプレイに直接伝送することができます。 Microsoft®; Windows®; 11には対応していません。「00000JAPAN」対応災害時に被災者等がインターネットに接続できるよう通信事業者等が公衆無線LANのアクセスポイントを無料で開放する「00000JAPAN」(ファイブゼロ・ジャパン)に対応しています。無線LANアクセスポイント管理対応無線LAN アクセスポイントの運用状況やトラブルシューティングの情報収集および設定・運用の一元管理のほか、不正アクセスの検知やサイトサーベイ機能による、無線アクセスポイントによる通信状況の確認ができます。その他の機能無線LAN:パワーレベル調整機能と接続端末制限機能、プロテクション機能により通信速度の低下を緩和、最大16グループの仮想AP、暗号化 (IEEE802.1X/WPA/WPA2/WPA-PSK(TKIP/AES)/WPA2-PSK(TKIP/AES))、自動チャンネル設定、エリア拡張に最適なリピーター機能、MAC認証、ANY接続拒否、パケットフィルター有線LAN:ギガビットイーサネットに対応その他:VPNルーター機能、パソコンからの簡単な設定、Web認証機能に対応、ネットワーク監視機能、アクセスポイント集中管理ツールRS-AP3(オプション)に対応、SNMPv3対応、盗難防止対応、PoE機能対応、USBメモリーによる設定データの取得とファームウェア更新、RS-AP3によるサイトサーベイ機能に対応、壁面や天井に取付できる専用金具、LED消灯モードなど
用途物流、病院、ホテル・旅館、オフィス、学校、飲食付属品ACアダプター、ブラケットほか質量(g)約850 (本体のみ)電源ACアダプター (AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、PoE (IEEE802.3at準拠 最大25W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×49 ※突起物を除くインターフェースUSBインターフェース:(USB3.0 TypeAコネクター)×2、コンソール用USBインターフェース:(USB Type miniBコネクター:USB2.0/1.1)×1動作環境‐10℃~+55℃ 5~95%RH (ただし結露なきこと)※-10℃~0℃の環境では、電源投入して1時間以上経過してから、本製品をリセット(再起動)して通信を開始してください。有線LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、LANポート×2、WANポート×1、通信速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps (理論値)無線LAN【共通仕様】セキュリティ:WPA2、WPA、IEEE802.1X/EAP、WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP(64/128/152bit)、MACアドレスフィルタリング、グループ通信:SSID (ANY接続拒否機能対応)、送信出力:10mW/MHz以下、アンテナ:外部アンテナ/内部アンテナ【IEEE802.11ac/a/n準拠】使用周波数5GHz帯:サポート規格 IEEE802.11ac/a/n準拠 (W52/W53/W56対応)(国内標準規格) ARIB STD-T71、通信速度 (IEEE802.11a) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値) (IEEE802.11ac) 1733Mbps (理論値)、使用周波数2.4GHz帯:サポート規格 IEEE802.11b/g/n準拠 (国内標準規格) ARIB STD-T66、通信速度 (IEEE802.11b) 11Mbps (理論値) (IEEE802.11g) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値)、800Mbps (256QAM対応端末との通信時)
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅高さ(mm)39.5質量(g)350種類ハンドル長さL(mm)143ピッチP(mm)128耐荷重(N)500
スプロケットカバー モートーンスプロケットカバーモートーン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MTE028販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1個付属品:取付ボルト、スペーサー製法:削り出し備考:空冷モデル用関連商品:品番:MMU091,MTE115,MTE169,MTE128,MMU621C-AC,MMU083
付属品取付ボルト、スペーサー材質アルミブラック備考空冷モデル用製法削り出し関連部品MMU091 / MTE115 / MTE169 / MTE128 / MMU621C-AC / MMU083
アンダーガード モートーンアンダーガードモートーン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:CBT-T-001販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1個付属品:取付ステー、ボルト製法:削り出し関連商品:品番:MMU091,MTE115,MTE169,MTE128,MMU621C-AC,MMU083
付属品取付ステー、ボルト材質アルミブラック製法削り出し関連部品MMU091 / MTE115 / MTE169 / MTE128 / MMU621C-AC / MMU083
アンダーガード モートーンアンダーガードモートーン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:CBT-T-002販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1個付属品:取付ステー、ボルト製法:削り出し関連商品:品番:MMU091,MTE115,MTE169,MTE128,MMU621C-AC,MMU083
付属品取付ステー、ボルト材質アルミシルバー製法削り出し関連部品MMU091 / MTE115 / MTE169 / MTE128 / MMU621C-AC / MMU083
エアーポンプ マリンテックエアーポンプマリンテック
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
場所をとらない汎用エアーポンプ。(車・ボートなどに最適)ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み。ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き。エアー出口が1か所タイプ。(別途エアー分岐コックが必要)軸受けはボールベアリング仕様。
電圧(V)DC12吹出口1カ所
無停電電源装置 omron(オムロン)無停電電源装置omron(オムロン)
459,800税込505,780
1個
8日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約2.4出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5%定格入力電圧(V)AC100/120運転方式ラインインタラクティブ方式冷却方式強制空冷(ファンあり)出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波定格出力電圧AC100V/120V充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)設置方法縦置き/横置き可能入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100/120波形歪〈整流負荷、定格出力時〉100V mode:10%以下、120V mode:20%以下〈抵抗負荷、定格出力時〉100V mode:5%以下、120V mode:20%以下起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)バッテリー数6適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)本体幅(mm)438過負荷保護(商用運転時) 1)定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2 )定格容量120%以上で瞬時出力停止、(バックアップ運転時)1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)ゴム足(mm)14.5線数2線(アース付)
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 36V dc, 0 → 10A RS PRORS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 36V dc, 0 → 10ARS PRO
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 0 → 36V dc出力電流 = 0 → 10A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
DellProMaxSlim(U7/16/512/RW/11P/1000/3Y) Dell TechnologiesDellProMaxSlim(U7/16/512/RW/11P/1000/3Y)Dell Technologies
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
仕様●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリタイプ:16GB(1×16GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大128GB)●グラフィックコントローラ:NVIDIA A1000、 8 GB GDDR6、 4 mDP to DP アダプター●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):(空3/全4)●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(最大):128GB●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●ストレージ容量:512GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ストレージタイプ:512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●VCCI:対応●エネルギー消費効率:16区分 63●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×3●ライセンスOS:Windows 11 Pro本体質量(g)ベースモデル最小構成重量3970最大構成重量6110※重量は構成および製造時の条件によって異なります。スピーカー内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD有線LANRJ-45 Ethernet (10/100/1000 Mbps)×1無線LANなしUSB前面:USB 2.0 ×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2×1、USB 3.2 Gen 1 ×3、USB 2.0 ×2(PowerShare対応)オフィスソフトなし
UPAC アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)UPAC アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
D12.5許容荷重(N)1000
ACアダプターキット PENTAX(ペンタックス)ACアダプターキットPENTAX(ペンタックス)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
ご家庭の電源をカメラに供給。長時間の撮影・再生に力を発揮。
対応機種K-S2/K-S1/K-50/K-30
クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から106日以内出荷
アルミ RED ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINEアルミ RED ユニバーサルホース クリアAC-PERFORMANCELINE
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)