カテゴリ

  • 制御機器(706)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(180)
  • 農業機械(45)
  • 測定用品(39)
  • メカニカル部品(21)
  • バイク部品(20)
  • 自動車補修部品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 整備工具・収納(13)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-1s」の検索結果

関連キーワード
1,144件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ACタイプ

    ユニット(2件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
  • メッキンカード ホギ

    メッキンカード

    ホギ
    ¥4,940税込¥5,434
    1箱(500枚)
    翌々日出荷
    滅菌条件を満たすと、カードに印字された緑色の矢印が黒色に変化します。 転写防止用に表面にラミネート加工を施しています。 ISO11140-1化学的インジケーター規格クラス4。
  • アクロ1000 パイロット

    アクロ1000

    パイロット(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    『アクロ1000』は、マット塗装で仕上げ、高級感あるデザインです。軸径9.8mmのスリムボディでありながら、握り部の形状を先太りにし、金属を使用することで、前方に重心が位置するため、握りやすく安定した筆記ができます。 ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。
    用途紙への筆記全長(mm)143シリーズアクロ方式ノック式最大径(Φmm)9.8インク色黒先端ボール径(mm)0.5替芯BRFV-10EF-Bインクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ極細字入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 手動Zステージ 神津精機

    手動Zステージ

    神津精機
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    種類Zステージ
  • アクロ1000(0.7細字) パイロット

    アクロ1000(0.7細字)

    パイロット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    『アクロ1000』は、マット塗装で仕上げ、高級感あるデザインです。軸径9.8mmのスリムボディでありながら、握り部の形状を先太りにし、金属を使用することで、前方に重心が位置するため、握りやすく安定した筆記ができます。 ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。
    用途紙への筆記全長(mm)143シリーズアクロ方式ノック式最大径(Φmm)9.8インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯BRFV-10F-Bインクアクロインキ(油性)色数淡色商品タイプ本体線の太さ細字入数(本)1
  • BPシリーズプリント基板用端子台 アクセサリ IDEC(和泉電気)

    BPシリーズプリント基板用端子台 アクセサリ

    IDEC(和泉電気)
    ¥899税込¥989
    1パック(10個)
    当日出荷から87日以内出荷
  • Mr.Baxes WB59-D用フック E-MAKE

    Mr.Baxes WB59-D用フック

    E-MAKE
    ¥2,300税込¥2,530
    1セット(6個)
    6日以内出荷
  • アクロキャリーオプション TRUSCO

    アクロキャリーオプション

    TRUSCO
    ¥899~税込¥989~
    1セット(10個)
    当日出荷
    適合機種AC-1質量(g)24
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥566~税込¥623~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • アクロ1000 0.5極細 パック入 パイロット

    アクロ1000 0.5極細 パック入

    パイロット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    3日以内出荷
    油性ボールペンアクロインキをスリムに持ち歩く。ビジネス、フォーマルシーンで活躍する1本
    方式ノック式ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • アクロ1000 パイロット

    アクロ1000

    パイロット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    6日以内出荷
    『アクロ1000』は、マット塗装で仕上げ、高級感あるデザインです。軸径9.8mmのスリムボディでありながら、握り部の形状を先太りにし、金属を使用することで、前方に重心が位置するため、握りやすく安定した筆記ができます。 ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。
    用途紙への筆記材質(軸)黄銅(塗装)/(さや)樹脂(塗装)全長(mm)143シリーズアクロ方式ノック式最大径(Φmm)9.8インク色黒替芯BRFV-10MF-Bボール径(Φmm)0.3(激細)インクアクロインキ(油性)入数(本)1
  • 超低温冷凍庫用LED投光器 日機

    超低温冷凍庫用LED投光器

    日機
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    超低温冷凍庫照明として、特別に開発したNLFZシリーズ。マイナス60℃の環境は、LED及び内部に配置する電子部品自体が通常に作動できない環境です。機器内部に温度適温装置を設け、マイナス15℃になるとヒーターが作動し、0℃になるとヒーターの電源が落ちるようになっていて、器内の温度調整を行っています。独自開発の電源で、各種の保護回路を設けています。
    寸法(mm)314×238×51電源(V)AC100-120消費電力(W)(ヒーター)48~70 / (ライト)40本体アルミダイカスト全光束(Lm)4260電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)(3m)220使用環境温度(℃)-60~40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    3日以内出荷から102日以内出荷
  • SK BT アダプター ビビり抑制 AC001-S ワルター

    SK BT アダプター ビビり抑制 AC001-S

    ワルター
    ¥759,800~税込¥835,780~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED投光器 NLFLシリーズ 日機

    LED投光器 NLFLシリーズ

    日機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    5日以内出荷
    NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
    材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~120電源コード(m)3(プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700設置場所屋内環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 ケーブル3m 日機

    LED投光器 ケーブル3m

    日機
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    8日以内出荷から34日以内出荷
    NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
    材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100電源コード(m)3(プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アームカバー AACシリーズ AITEX

    アームカバー AACシリーズ

    AITEX
    ¥32,980税込¥36,278
    1ケース(1枚×100袋)
    19日以内出荷から21日以内出荷
    手首から上腕部までしっかり覆うことが出来ます。
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M

    omron(オムロン)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L

    omron(オムロン)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷から102日以内出荷
    タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1S omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1S

    omron(オムロン)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    3日以内出荷
    タイプ1Sサーボシステム サーボドライバ、 通信タイプ種類サーボドライバ電源交流通信方式EtherCAT通信タイプ
  • SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 1AC 23 SIEMENS

    SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 1AC 23

    SIEMENS
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    7日以内出荷
  • SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 1AC 23 SIEMENS

    SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 1AC 23

    SIEMENS
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
  • SIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS S210 1AC 23 SIEMENS

    SIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS S210 1AC 23

    SIEMENS
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:240 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2203アズワン品番65-7294-67
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-2

    omron(オムロン)(32件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
    限時接点2c
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • タフブックFZ-S1Aシリーズ用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    タフブックFZ-S1Aシリーズ用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    5日以内出荷
    タフブックFZ-S1Aシリーズ用ACアダプター。
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
  • Schneider Electric 電磁接触器 240 V AC 2極 LC1Sシリーズ, LC1SK0600U7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 240 V AC 2極 LC1Sシリーズ, LC1SK0600U7

    シュナイダーエレクトリック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 240 V AC●極数: 2●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys SK●通常端子構成: 2NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 56mm●奥行き: 55.5mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】 GENTOS

    閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】

    GENTOS
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-505/FLP-2306アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時340メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップテスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)127スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×127.3対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02保護等級IP64(準拠)使用電池アルカリ単4電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)28893(最大)光束(Lm)350明るさ(Lm)350(最大)照射距離(m)約340(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)約6IP等級64落下耐久(m)2
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機

    スーパータイマ ST7Pシリーズ

    富士電機(9件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
    質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
  • 閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】 GENTOS

    閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450防水仕様防滴、耐塵(IP64)明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40 SIEMENS

    SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40

    SIEMENS
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    7日以内出荷
  • 電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード 富士電機

    電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード

    富士電機(15件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
    種類電磁接触器
  • SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40 SIEMENS

    SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40

    SIEMENS
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:1.07 kW●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104●コード番号:217-6455電圧(V)480アズワン品番65-7296-42