カテゴリ
- 制御機器(151)
- 測定用品(66)
- メカニカル部品(43)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 自動車補修部品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 梱包用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)(90)
- 長野計器(56)
- ダイヤトレンド(42)
- SIEMENS(24)
- omron(オムロン)(9)
- Festo(7)
- SUNON(5)
- コーセル(4)
- エアコンカバーサービス(4)
- エスコ(3)
- VIBRA(新光電子)(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ライテックス(ムサシ)(3)
- 日伸理化(3)
- オーハウス(2)
- 光(2)
- 東京計装(2)
- ニッサン(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ac-202」の検索結果

ポリカーボネート樹脂板
光(21件のレビュー)¥529税込¥5821枚当日出荷から4日以内出荷建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています材質ポリカーボネート樹脂
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
安心クッション半月型 細
カーボーイ(2件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!用途工場、倉庫の突起部分に!。台車、作業テーブルのエッジ部分に!。頭上の設備の危険箇所に!。駐車場やエレベーターの出入り口に!材質NBR(発泡ゴム)形状半月型幅(mm)35厚さ(mm)18
ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から93日以内出荷質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
アルミチャンネル
光(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から93日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
三相ノイズフィルタ JACシリーズ
コーセル¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から83日以内出荷形状カバー付き質量(g)440(max)シリーズJAC端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
11W フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ電源(V)AC100電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-201~212
帝国チャック(ソール)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2210-M・AC-2210・AC-1200用幅(mm)26.9
14W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ3000ルーメン。 3方向を同時に照射。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×125×146電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。電球14W×2高輝度白色LED設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用(IP44)アズワン品番64-8965-70明るさ(Lm)3000エコロジー商品省エネ
12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷フリーアーム式で照射方向・取付自由自在用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電源(V)AC100センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m電源コード(m)約3保護等級IP44機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)電球高輝度白色LED取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式集電型赤外線センサー設置方式クランプ・ネジ止め設置場所屋内外兼用LED寿命(時間)40000点灯時間約5秒~約5分電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20
長野計器(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から29日以内出荷型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300
ホットエアービーム コントローラー
八光電機¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷から4日以内出荷本体に、圧力計を内蔵していますので、コントロールが容易に行えます。流量リミットスイッチを内蔵しております。エアーの供給がない場合は、ヒーターが作動しませんので、安心してご使用いただけます。温度調節器を内蔵しています。エアー温度の監視から、きめ細かな設定まで思いのままに調節調節可能です。小型・軽量で持ち運びが便利です。エアー源と電源があれば、屋内外を問わず、どこでもすぐにご利用いただけます。用途ホットエアビーム タイプA/B/C/D、ホットエアビーム800に使用できます。仕様前面接続方式適合Kタイプ熱電対型式標準出力電圧入力電圧の0~98%(位相角制御)端子ねじM4空気圧力(MPa)入力:0.4~1出力:0.1~0.3温度制御方式ON/OFF制御温度調節範囲(℃)室温~1200(工場出荷時設定:室温~600)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×198応差(ヒステリシス)3℃駆動方式SSR(ソリッドステートリレー)スイッチング温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit)室温補正精度±2℃(5~40℃)空気出入口Φ8エアーチューブ用アダプター(ホットエアービーム用Φ6エアーチューブ用アダプター付属)ホットエアービームとの接続はΦ6エアーチューブにて行います。(チューブは付属していません)
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 耐振用 AC20-231シリーズ
長野計器¥7,398~税込¥8,138~1個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)1MPa 立形B枠 蒸気・耐振用 AC20-231シリーズ
長野計器¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気・耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-15
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 耐振用 AC20-231シリーズ
長野計器¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-233シリーズ
長野計器¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-61
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ
長野計器¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-83
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 蒸気用 AC20-231シリーズ
長野計器¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-06
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 蒸気用 AC20-231シリーズ
長野計器¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-13
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 耐振用 AC20-231シリーズ
長野計器¥7,398~税込¥8,138~1個5日以内出荷。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 蒸気用 AC20-231シリーズ
長野計器¥7,398~税込¥8,138~1個5日以内出荷から6日以内出荷。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-89
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ
長野計器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-88
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ
長野計器¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-76
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 耐振用 AC20-231シリーズ
長野計器¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-16
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-271シリーズ
長野計器¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)40MPa 立形B枠 耐振用 AC20-233シリーズ
長野計器¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-70
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ
長野計器¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 蒸気用 AC20-231シリーズ
長野計器¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4279-10
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 耐振用 AC20-231シリーズ
長野計器¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_-0.1~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-32
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ
長野計器¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4278-93
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ
長野計器¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-91
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ
長野計器¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-85
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ
長野計器¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-02
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ
長野計器¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-91