カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)

「ac-25-g-10」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac C10G25 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac C10G25EATON(イートン)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = 5ST定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付アズワン品番65-3893-29
【レンタル】Quick COD セントラル科学【レンタル】Quick CODセントラル科学
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
化学的酸素要求量(COD)とは、水中の被酸化性物質が一定条件の下で、酸化剤によって酸化されるのに要する酸素量(O)をmg/Lで表したものです。 一般にCODは水の有機物質による汚濁の指標として用いられます。 湾(海洋)や湖沼などの閉鎖性水域の汚染の総合的な指標として測定される他、工場排水などの放流水の水質管理項目として測定さ れます。
仕様繰り返し再現法:±2%FS(酸性法)、測定終了:電解自動停止ブザーによる報知、酸化時間計測:デジタルタイマー0~9分59秒、酸化終了:ブザーによる報知、換算式:Y=aX+b・a=0.00~99.99・b=-999.99~999.99セット内容本体、電源コード、接地アダプタ、電極ホルダ、指示電極(PTW-341)、電解電極(TPT-341)、試薬(A液100ml/B液500ml)、トールビーカー(100ml)、ビーカーガイド、専用ヒーター、ヒーター用電源コード、セーフティーバンド、過熱防止用プレート、マイクロピペット、マイクロピペット用アダプタ(1ml・10ml)、時計皿(60Φ)、金剛砂(25g)、塩ビ棒、予備ヒューズ/コネクタカバー(2A)、プリンター(Printy3)、プリンタ用ACアダプタプリンタ用コード、プリンター取付金具、接続コード(本体・プリンター接続用)、取扱説明書質量(kg)約5電源AC100V(50/60Hz)検出方式終点:電位差法(2次微分法)表示エラー:ブランクオーバー、タイムオーバー(終点なし)、電極ブロック接続不良、測定結果正常値範囲の判定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×300測定方法酸性法・重クロム酸法(オプション)JIS K-0101、K-0102に準拠外部出力RS-232C 1ポート標準装備(ホスト出力/プリンター切替使用)最小読取値0.01mg/L(0~10レンジにおいて)測定レンジ10、20、40、100、200、400、1000mg/L・7レンジ SET:0~2000mg/Lで任意設定測定原理電量滴定法表示器16桁2行液晶表示(バックライト付)消費電力(VA)約100統計演算機能Y=aX+b換算、自動ゼロ調整、統計計算、測定結果正常値範囲の判定
スリーブ TAKIGEN(タキゲン)スリーブTAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
スリーブの方向を変えることにより、ロッド棒、フラットバー両方に対応できます。
材質ケース/亜鉛合金(ZDC)、スリーブ/ポリアセタール(POM)
エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M 横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M横浜油脂工業(Linda)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2繰り返し・詰め替え対応
薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
129,000税込141,900
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正
ロッド棒用樹脂キャップ(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用樹脂キャップ(Φ10用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷
塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)2.4寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)10タキゲンコード01650
薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
131,500税込144,650
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(英語)
薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
131,500税込144,650
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(中国語)