カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ac-25-h-1」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    235税込259
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 止め金(□10穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□10穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    202税込222
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    19,575税込21,533
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    52,138税込57,352
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • デジタル自動録画装置 エスコ

    デジタル自動録画装置

    エスコ
    81,000税込89,100
    1個
    翌日出荷
    最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
    仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-25 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-25

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2U25 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2U25

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L25 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L25

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMC

    VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    5,798税込6,378
    1セット
    4日以内出荷
  • 大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40 本多電子

    大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40

    本多電子
    639,800税込703,780
    1個
    4日以内出荷
    一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
    仕様AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ質量(kg)55定格出力1200W発振周波数40KHz外寸法(mm)800(W)×460(D)×472(H)アズワン品番61-0173-59材質(水槽)SUS304発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
  • コッくん飲めるゾウRO(非常用浄水器) ミヤサカ工業

    コッくん飲めるゾウRO(非常用浄水器)

    ミヤサカ工業
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    逆浸透膜フィルターにより、ほとんどの水を安全に飲むことが可能です。手動と電動の両方で、容易に使用可能です。
    仕様●仕様:手動・電動併用タイプ●対応規模:200人程度●最大浄水量:52L/h(0.5MPa加圧・水温25℃時)●タンク容量:12L●動力:手動(蓄圧タンク方式)・電動(AC100V 50/60Hz 150W)●フィルター:プレフィルター×1本、カーボンフィルター×1本、RO逆浸透膜フィルター×2本●フィルター寿命:5年目安(未使用時)●サイズ:本体/260×360×600mm、高圧ポンプ/160×280×198mm、水中ポンプ/145×136×218mm●重量:本体/約10.5kg、高圧ポンプ/6kg、水中ポンプ/3.8kg●付属品:蓄圧タンク方式手動ポンプ、高圧ポンプ・水中ポンプ●※河川、池、井戸、貯水槽、プール、雨水、風呂水などが浄水可能です(海水は不可)。●※河川など汚れのひどい水を浄水する場合は、フィルターの詰まりを軽減させるための前処理フィルターユニットの使用を推奨します。アズワン品番7-6391-01
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)

    CKD
    56,863税込62,549
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数5
  • ポリプロピレン 手付ビーカー SUGICO(スギコ)

    ポリプロピレン 手付ビーカー

    SUGICO(スギコ)
    439税込483
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • スロットルレバー(T16) BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー(T16)

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    規格16ヨウ/ナイロンナツトツキ図解NoBC300RS-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.26、BC232S 本体部品_No.22、KC26B-1 本体部品_No.21、BC21C 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、BC21CS 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.21、JHC230U(Y13) 本体部品_No.26、BC232SN 本体部品_No.22、BC230MN(Y13) 本体部品_No.25、JHC26U-1 本体部品_No.25、JC231DX 本体部品_No.32、BC260RS-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.26、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.25、KC232M 本体部品_No.23、KC230RS-1 本体部品_No.21、JHC230U 本体部品_No.26、BC230M 本体部品_No.25、BC231RS 本体部品_No.21、BC26MA-1 本体部品_No.22、BC232 本体部品_No.22、JC261DX 本体部品_No.33、BC232M 本体部品_No.22、BC26C 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、KC26M-1 本体部品_No.22、KC20A-1 本体部品_No.21、BC230MN 本体部品_No.25、KC230M 本体部品_No.21、AC254H-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.37、BC231RSN 本体部品_No.21
  • CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~) CKD

    CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~)

    CKD
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • TPX 手付ビーカー SUGICO(スギコ)

    TPX 手付ビーカー

    SUGICO(スギコ)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    電子レンジOK!!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 避雷器 440 V ac DINレール フエニックス・コンタクト

    避雷器 440 V ac DINレール

    フエニックス・コンタクト
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
  • 避雷器 264 V ac DINレール フエニックス・コンタクト

    避雷器 264 V ac DINレール

    フエニックス・コンタクト
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
    仕様●サプレッサタイプ:保護デバイス●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ:FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM●長さ:35.5mm●奥行き:74.5mm●高さ:167mm●寸法:35.5 x 74.5 x 167mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7135-16
  • ハンドルマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハンドルマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    規格ミギ図解NoMB250HU 本体 ハンドル部品_No.7、JC231DX 本体部品_No.22、MB132RU 本体部品_No.29、MBC265CKM 本体部品_No.24、JC261DX-1 本体部品_No.29、BC300RS 本体部品 ハンドルマトメ_No.22、MBC255U 本体 ハンドル部品_No.7、BC260RS 本体部品 ハンドルマトメ_No.22、JC23DX 本体部品_No.28、AC32SA 本体部品 ハンドルマトメ_No.27、AC23SB 本体部品 ハンドルマトメ_No.19、BC260RS-1 本体部品 ハンドルマトメ_No.22、MBC275U 本体 ハンドル部品_No.7、AC20SA 本体部品 ハンドルマトメ_No.28、JHC26U-1 本体部品_No.21、MBC265U 本体 ハンドル部品_No.7、JHC230U 本体部品_No.22、MB2650 本体部品_No.25、AC254H-1 本体部品 ハンドルマトメ_No.33、BC230RS 本体部品_No.22、AC23DX 本体部品 ハンドルマトメ_No.19、BC300RS-1 本体部品 ハンドルマトメ_No.22、JC231DX-1 本体部品_No.22、AC254H 本体部品 ハンドルマトメ_No.33、JHC230U(Y13) 本体部品_No.22、MB2350 本体部品_No.25、MB125RU 本体部品_No.29、IS235 本体部品_No.22、MB235CKM 本体部品_No.22、AC26SA 本体部品 ハンドルマトメ_No.28、AC250H 本体部品 ハンドルマトメ_No.33、JC26DX 本体部品_No.17A、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.21、JHC26U 本体部品_No.28、MB23J 本体部品_No.17、JC261DX 本体部品_No.29、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.7
  • トリガクミタテ(T16キット) BIGM(丸山製作所)

    トリガクミタテ(T16キット)

    BIGM(丸山製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    規格T16キツトヨウ図解NoBC230MN 本体部品_No.24、JHC26U-1 本体部品_No.24、BC300RS-1 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.25、JHC230U 本体部品_No.25、AC254H-1 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.36、JC231DX 本体部品_No.25、BC21CS 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.20、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.24、BC26C 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.20、JC261DX 本体部品_No.32、BC232M 本体部品_No.21、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.20、BC232S 本体部品_No.21、BC230MN(Y13) 本体部品_No.24、BC232SN 本体部品_No.21、BC232 本体部品_No.21、BC260RS-1 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.25、KC20A-1 本体部品_No.20、BC231RS 本体部品_No.20、BC21C 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.21、KC230RS-1 本体部品_No.20、BC230M 本体部品_No.24、KC232M 本体部品_No.22、KC230M 本体部品_No.20、BC231RSN 本体部品_No.20、KC26B-1 本体部品_No.20、KC26M-1 本体部品_No.21、JHC230U(Y13) 本体部品_No.25
  • ベアリングケース BIGM(丸山製作所)

    ベアリングケース

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMC2700RS(JP) 本体部品_No.3、MB125RU 本体部品_No.3、BC2510 本体部品 ベアリングケース_No.3、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.3、AC250H 本体部品 ベアリングケース_No.4、AC250HL 本体部品 ベアリングケース_No.4、OS26KU 本体部品_No.3、MB132RU 本体部品_No.3、MB2600MU 本体部品_No.3、MB2601ML 本体部品_No.3、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MB2603MG 本体部品_No.3、AC254H 本体部品 ベアリングケース_No.4、MB-220HU 本体部品_No.3、BC2400 本体部品 ベアリングケース_No.3、JA251 本体部品_No.3、MB2603ML 本体部品_No.3、MB2603MU 本体部品_No.3、MB301ESU 本体部品_No.3、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MB264MU 本体部品_No.10、AC254H-1 本体部品 ベアリングケース_No.4、OS26KL 本体部品_No.3、MB251HU 本体部品_No.3、MB2604MU 本体部品_No.3、NK25D 本体部品_No.3、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MB2603ML チップソー 本体部品_No.3、MB2400M TM24 本体部品_No.3、AB300-1 本体部品_No.3、KFB-26 本体部品_No.9、MB306SPU 本体部品_No.4、MB261ESU 本体部品_No.3、MC2601RS(JP) 本体部品_No.3、MB2601MU 本体部品_No.3、KM26 B 本体部品_No.15、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BC220H 本体部品_No.3、MC2600RS(JP) 本体部品_No.4、MB2600TL26 本体部品_No.3、MB2603MU チップソー 本体部品_No.3、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、KM26 2G 本体部品_No.15
  • ステンレス小型ドライデシケータ 英語版校正証明書付 アズワン

    ステンレス小型ドライデシケータ 英語版校正証明書付

    アズワン
    77,000税込84,700
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
    仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)アズワン品番1-6071-11-56校正証明書一般校正(英語)
  • ステンレス小型ドライデシケータ 中国語版校正証明書付 アズワン

    ステンレス小型ドライデシケータ 中国語版校正証明書付

    アズワン
    77,000税込84,700
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
    仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)アズワン品番1-6071-11-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ステンレス小型ドライデシケータ 校正証明書付 アズワン

    ステンレス小型ドライデシケータ 校正証明書付

    アズワン
    74,500税込81,950
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
    仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番1-6071-11-20校正証明書一般校正
  • VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMC

    VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数2
  • 薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    141,500税込155,650
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    139,000税込152,900
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-25 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-25

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-370 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-370

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)370作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-275 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-275

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)275作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵