カテゴリ
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ユタカメイク(2)
- アサヒ工具(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- エレコム(1)
- 帝国チャック(ソール)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スバル(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- ヨネックス(YONEX)(1)
- SIEMENS(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ホーリック(1)
- HAC(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
- 日幸電機製作所(1)
エコロジープロダクト
「ac-403」の検索結果

キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
充電器 Type-C×1ポート USB-A×2ポート PD 最大30W 同時充電 スマホ タブレット iPhone 小型
エレコム(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ホワイト質量(g)約73使用温度範囲(℃)0~30適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約39×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V、USB-A1/USB-A2ポート:5V、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V/9V、USB-A1/USB-A2ポート:5V(同時出力時合計5V)定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3A、9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3A、9V時2.22A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A(同時出力時合計5V時2.4A)
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-401~412
帝国チャック(ソール)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2410-M・AC-2410・AC-1400用幅(mm)36.6
12LEDスタンドライト
HAC¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷様々なシーンで使える2wayスタンドライトです。12個のLEDで明るく点灯します。ヘッドは7段階の調整が可能で、デスクやベッドサイドで使いやすいです。グリップをもつことでハンディライトとしても使用可能です。電池式で非常用としてもご利用いただけます。用途様々なシーンに。デスクやベッドサイドの照明に。ハンディライトや非常用ライトに。色シルバー電源単3電池×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×100×165明るさ(Lm)70点灯時間(時間)約10
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ナノタオルグリップ バトミントンラケット3本分
ヨネックス(YONEX)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ナノサイズの繊維で高いグリップ力と吸汗・速乾性。長尺対応。吸汗。抗菌・防臭。材質ポリエステル100%寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×2200×0.95
CLP2型 ウエットクリーナ
エバラポンプ(荏原製作所)¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷水と空気を同時に吸い込みます。水槽やマンホールなどの底にたまった水の排出や平面のたまり水を排水します。 廃油の混入液も排出できます。 小形軽量で、かつ車輪付なので移動が容易にできます。 電源は単相100Vです。一般的な家庭用のコンセントから使用できます。 電動機保護装置(オートカット)付です。用途受水槽、高架水槽の残水排水、マンホールの底水排水、平面のたまり水排水付属品ホースセット(吸込用、吐出し用)〈長さ3m〉×各1組、吸引管×1組、フロアー用吸口×1組(予備台板含む)、ピット用吸口×1組、コーナ用吸口×1組、ホース躍り止め×1、コンセント漏電ブレーカ×1材質ケーシング:AC4A(アルミ鋳物)、ロータ:CAC406、主軸:SUS403、フィルター:SUS304(50メッシュ)質量(kg)28(水を含まず)出力(kW)0.6極数2極形式防滴保護形電圧(V)100構造水封式口径(Φmm)25全揚程(m)最大4.5最大吐出量(L/min)35接続ねじ込み使用流体清水(0~40℃)、空気(0~50℃)最大風量(m3/min)吸込風量:0.22構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率標準効率使用場所屋内相単相最大負圧(kPa)-78[-8000mmAq]
アンテナケーブル ブラック アルミヘッド L字差込式/差込式コネクタ ACシリーズ
ホーリック¥769税込¥8461本5日以内出荷新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/差込式タイプ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方の差込式コネクタで手軽に接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様色ブラック規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/差込式:約11.5×31.5×11.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
TE Connectivity パワーリレーモジュール 5V dc, 2c接点 基板実装,プラグインタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981箱(20個)7日以内出荷コイル電圧 = 5V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装,プラグイン。スイッチング電流 = 15A。極数 = 2。ターミナルタイプ = Plug-in。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。最大スイッチング電流 AC = 8 A。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 62 歳 Ω。コイル電力 = 403mW。高さ = 15.7mm。幅 = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens, ファン 3RW403、3RW404
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ファン併用可能製品:3RW403、3RW404電圧範囲:400 V acSirius 3RW40 AccessoriesRoHS指令(10物質対応)対応
Pneumatic contact 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷HC-M-PN3 モジュール用 Phoenix Contact 空圧ソケットは HC-M-03-PN に属します。ノーズ内径: 4 mm動作温度範囲: -40 → 80 ℃ 黒色を用意しています仕様●シリーズ:HC●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●オス/メス:メス●コード番号:224-9797アズワン品番65-7634-27