カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ac-415s」の検索結果

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】
GENTOS(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450防水仕様防滴、耐塵(IP64)明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-505/FLP-2306アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時340メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップテスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)127スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×127.3対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02保護等級IP64(準拠)使用電池アルカリ単4電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)28893(最大)光束(Lm)350明るさ(Lm)350(最大)照射距離(m)約340(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)約6IP等級64落下耐久(m)2
閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【FLP-2607】
GENTOS¥8,498税込¥9,3481台欠品中ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用+DY23DK23DL23:DS23DL23:EA23DK23DL23:DS23DL23:EC23DL23:EH23付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)材質(本体)アルミニウム質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08防塵防水性能IP64LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【SG-530】
GENTOS(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-501/FLP-2305アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時361メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップ、テスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能材質(本体)アルミニウム質量(g)151スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×162.7対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単3電池×2本防塵防水性能IP64LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 32688光束(Lm)340明るさ(Lm)On:340照射距離(m)On: 361電球の種類LED点灯時間(時間)On:10IP等級64落下耐久(m)2
閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【FLP-2605】
GENTOS¥4,298税込¥4,7281台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-501/FLP-2305アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時361メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップテスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)151スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×162.7対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単3電池×2本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 32688光束(Lm)340明るさ(Lm)On: 340照射距離(m)On: 361点灯時間(時間)On: 10IP等級64落下耐久(m)2
閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【FLP-2606】
GENTOS¥4,698税込¥5,1681台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-505/FLP-2306アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時340メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップテスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)127スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×127.3対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単4電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 28893光束(Lm)350明るさ(Lm)On: 350照射距離(m)On: 340点灯時間(時間)On: 6IP等級64落下耐久(m)2![モニタリングリレー GIC SPDT 415V ac 60mm GIC[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512378-190909-02.jpg)
モニタリングリレー GIC SPDT 415V ac 60mm
GIC[制御機器]¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:415 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:3 、 最大検出電流値:5A 、 遅延時間:2 s、7 s 、 動作温度 Min:-10℃ 、 GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応












![モニタリングリレー GIC SPDT 415V ac 60mm GIC[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512378-190909-02.jpg)