カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業服(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「ac-50 東浜」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアークーラー 東浜商事エアークーラー東浜商事(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
エアージェット(冷却装置本体) TRUSCOエアージェット(冷却装置本体)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
使用流体空気使用圧力(MPa)0.2~0.5接続口径R1/4(PT1/4)仕様ニップル付トラスコ品番220-4029質量(g)78空気消費量(L/min)260~530
エアークーラー 東浜商事エアークーラー東浜商事
51,980税込57,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質金属適合流体圧縮空気(エア)仕様コンプレッサーエア
ジェットクーラ 日本精器ジェットクーラ日本精器
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。使用圧力(MPa)0.2~0.7適合流体圧縮空気(エア)
エアージェット(1本ノズルセット) TRUSCOエアージェット(1本ノズルセット)TRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に付属品ホースニップルトラスコ品番220-3669質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)190~440使用流体空気エアー接続口R1/4(PT1/4)吐出口1/8
ジェットクーラ最大温度降下-30℃タイプ(Rシリーズ) 日本精器ジェットクーラ最大温度降下-30℃タイプ(Rシリーズ)日本精器
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番107-4092材質POM(ポリアセタール)全長(mm)181質量(g)90使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)330吐出口Rp1/4適合流体圧縮空気(エア)供給口圧縮空気:Rp1/4
エアークーラー(超低温空気発生器) イチネンTASCOエアークーラー(超低温空気発生器)イチネンTASCO
44,980税込49,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
ノガクール ノガノガクールノガ(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個流量(L/h)940最高使用温度(℃)80
クールダンボ 扶桑精機クールダンボ扶桑精機(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)接続口径G1/4(PF)オネジベース寸法(mm)Φ70×27.5空気吐出量(L/min)170
マグネットスタンド式クーラントノズル モノタロウマグネットスタンド式クーラントノズルモノタロウ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)全長(mm)374高さ(mm)取付座:28タイプ1/4システム使用温度範囲(℃)80以下内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36最小曲げ半径(mm)約33.5適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)コマ数18
個人用冷却器 重松製作所個人用冷却器重松製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。トラスコ品番337-1468質量(g)490能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)温度(℃)(冷風)5風量(L/min)(冷風)250
クーラントホースキット モノタロウクーラントホースキットモノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
高性能ジェットクーラ 日本精器高性能ジェットクーラ日本精器
46,980税込51,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。適合流体圧縮空気(エア)使用圧力(MPa)0.3~0.7
切削液給油用マグネット付ノズル TRUSCO切削液給油用マグネット付ノズルTRUSCO(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。トラスコ品番219-8592質量(kg)1.4口径(Φmm)切削液取込口/13.5吸着力(N)800ノズル長(mm)320適合流体水溶性切削液、油性切削液バルブ穴径(mm)46026ノズル数1
個人用冷却器 クーレット 重松製作所個人用冷却器 クーレット重松製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。トラスコ品番449-3672材質(チューブ)ナイロン質量(g)650温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148チューブ長さ(m)1.4適合ホース径(Φmm)8
ボルテックスクーラー 虹技ボルテックスクーラー虹技
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
エアークーラーハンドタイプ 東浜商事エアークーラーハンドタイプ東浜商事
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。 エアークーラーにハンドガンとエアーホースをセットしました。
仕様コンプレッサーエアセット内容冷風サイレンサー、ハンドガン、エアーホース材質金属使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
エアークーラー(超低温空気発生器・制御盤用) イチネンTASCOエアークーラー(超低温空気発生器・制御盤用)イチネンTASCO
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電気制御機器の過熱状態から起る機能障害の防止に。 送風機やフロンガス等を使用した装置にくらべると衛生的でトラブルやメンテナンスの心配がありません。
最高使用圧力(MPa)0.3~0.7吐出口径(Φmm)(冷気内径)12接続口(高圧ホース)R1/4″
【レンタル】ハイパワークリーナー AS-10M 東浜商事【レンタル】ハイパワークリーナー AS-10M東浜商事
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
強力な吸引力と三重フィルターシステム(1次側/紙パックフィルター、2次側/特殊コーティングフィルター、3次側/マイクロフィルター)によって0.3ミクロンのチリ・細菌を99.87%キャッチ、外部へは排出しません。
ボルテックスクーラ 虹技ボルテックスクーラ虹技
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
フロン等の冷媒を使用しない。 駆動部がなくメンテナンスフリー。 コンパクトで取付簡単。 設置周囲温度max80℃。 盤内で熱交換された空気は自動排気。 温度調節タイプ(調整可能)には、サーモスタット、ソレノイドバルブが付属します。
仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4
ボルテックスチューブ 虹技ボルテックスチューブ虹技
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
クリーンルーム用クリーナー 東浜商事クリーンルーム用クリーナー東浜商事
299,800税込329,780
1台
17日以内出荷
ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。水位計、排水ドレンバルブ付きです。
付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚寸法(mm)413×413×853質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hz 1kW風量(m3/min)2.7回収容量(L)27真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O)アズワン品番68-7037-19