カテゴリ
- 電気材料(10)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「ac-5nd」の検索結果

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
絶縁被覆付閉端接続子(CE型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)難燃性UL94 V-2特性難燃
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)
冨士端子工業(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)4日以内出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)