カテゴリ
- 制御機器(1,400)
- パソコン/周辺機器(260)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
- 測定用品(83)
- 整備工具・収納(34)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 電気材料(28)
- 防災用品(16)
- メカニカル部品(14)
- 医療(12)
- 自動車純正部品(12)
- バイク純正部品(11)
- 安全用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 切削工具(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 電動工具(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 厨房用品(7)
- 家電(7)
- 溶接用品(6)
- 防犯用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 作業服(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- ヘルスケア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- マルヤス電業(647)
- RS PRO(154)
- IDEC(和泉電気)(100)
- Festo(73)
- シュナイダーエレクトリック(63)
- 三菱電機(58)
- Dell Technologies(53)
- SIEMENS(43)
- TELEMECANIQUE SENSORS(39)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- 富士電機(32)
- BOURNS(29)
- EAO(26)
- エレコム(24)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(23)
- 岩崎製作所(23)
- アドテック(20)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ac-65」の検索結果

グリーンマイスター AC65
日本クランツレ¥919,800税込¥1,011,7801台6日以内出荷微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。幅(mm)660高さ(mm)1200奥行(mm)800タンク容量(L)65空気使用量(L/min)1300集塵容量(L)65騒音値(dB)70最大風量(m3/min)8吸水量(L)65最大真空圧(kPa)50
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(57件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(500本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC65A-32ARH
昭和技研工業¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA21/2質量(kg)22l19B1 1/4L449H120L130L278D1 1/2C2E60L3314L4382H262呼び径(B)2 1/2L5419J46H165K180N60呼び径(A)65M25ねじ方向右ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC65A-32ALH
昭和技研工業¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA21/2質量(kg)22l19B1 1/4L449H120L130L278D1 1/2C2E60L3314L4382H262呼び径(B)2 1/2L5419J46H165K180N60呼び径(A)65M25ねじ方向左ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC65A-25ALH
昭和技研工業¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])150形状ロータリージョイントA21/2質量(kg)22l19B1L449材質(本体)鋳鉄H120L130L278D1 1/2C2E60L3314材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4382H262呼び径(B)2 1/2L5419J46H165K180N60使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)65M25流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC65A-25ARH
昭和技研工業¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])150形状ロータリージョイントA21/2質量(kg)22l19B1L449材質(本体)鋳鉄H120L130L278D1 1/2C2E60L3314材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4382H262呼び径(B)2 1/2L5419J46H165K180N60使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)65M25流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(300本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
クッションL字型 コーナー用
カーボーイ(14件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から3日以内出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用取付方式貼付タイプ使用温度範囲(℃)-10~+50
コーススレッド フレキ付
ファスリンク(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(300本)当日出荷頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。材質鉄表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
モバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45W
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。仕様USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約740出力【AC】AC100V、60Hz、最大65W、【USB】USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、USB A:DC5V/2.4A(2ポート合計最大)最大出力(W)USB:合計45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28×205入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W)出力波形AC:疑似正弦波電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)約6※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)5000※並列換算値20000(3.6V)差込口AC:2PUSBポート数3(USB Type-C×1、USB A×2)充電端子USB Type-C給電端子AC、USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)72出力ポートAC:1ポート
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(300本)当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
安心クッションコーナー用 細
カーボーイ¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 専用の両面テープが付属しています。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に付属品専用両面テープ材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6質量(g)5タイプ細寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×50
安心クッション コーナー用
TRUSCO(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状コーナー用
PD65対応AC充電器
センチュリー¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ノートパソコンにも充電可能なUSB PD対応の高出力AC充電器です。家庭用コンセントに挿して使えるので、1つあると便利。スイングプラグ採用で、持ち運びにも邪魔になりません。typeCポート単独使用時は最大65W、USB-Aポート単独使用時は最大18Wの出力が可能です。色ブラック質量(g)120出力USB-A:3.6-6V/3A、6.1-9V/2A、9.1-12V/1.5A(最大18W)、typeC:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/3.25A(最大65W)、各ポート使用時:USB-A:5V/2.4A、typeC:最大45W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×53.1×32.2入力AC100-240V(50/60Hz) 1.5A保証期間1年使用環境温度(℃)5~35(結露なきこと)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
匠のエアーホース
十川産業(23件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。用途整備・板金・工具・建築に内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質特殊エラストマー色橙破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気特性滑り性最小曲半径(mm)20
安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様
カーボーイ¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)50幅(mm)24厚さ(mm)6取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)22質量(g)5
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
ナタックエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
PD対応AC充電器65W 3ポート
HIDISC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器3ポート 65W対応用途パワーデリバリー65W対応なので、これ1つでスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます色ホワイト質量(g)約111ポート数3ポート(Type-C ポート ×2 Type-A ポート ×1)出力ype-C1/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、Type-C2/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、PPS/3.3V-11V3A,3.3V-21V3A、Type-A/5V3A,9V2A,12V1.5A(Type-C1+Type-C2+Type-A=最大60W)入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H67.8×W31.3×D41.3保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
下方押え型エアークランプ
カクタ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から47日以内出荷下方押え型エアークランプ。用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
ザクリカッター
WIZ'A¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能空回り防止の三角軸です。用途木材の切削に
ベントキャップ
中部コーポレーション¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から4日以内出荷dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。仕様露出型、ねじ込式
420SA・自在車(イモノ車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から69日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車型式420SA自在車材質(車輪)イモノ一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車S型式413SA自在車材質(車輪)イモノストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
自動切上チェーザ AC
REX(レッキス工業)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781組当日出荷自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
エルゴテック ニンジャ チャンネル
UNGER(ウンガー)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷T6航空機級アルミニウムを使用したラバーのポジションを二段階に調節できる構造。 初心者でもキレイに仕上がります。スマートクリップを採用することで真鍮製のエンドクリップなどを使用せずラバー交換が簡単に出来ます。材質T6航空機級アルミニウム
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
エアコンキャップ
フソー化成¥299税込¥3291個5日以内出荷エアコン設置前の過通穴保護部材。 BKS-65H、BKS-65Jと併用が可能。呼び65寸法A(mm)60寸法B(mm)90寸法C(mm)23
AC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気流路数2接続ねじ種類R・Rc
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
humor handy Next AC PD65W対応 USB タップ
iFace¥6,000税込¥6,6001個3日以内出荷大人気の多機能充電タップ「humor(ユーモア) handy Plus」を現代のデジタルライフに合わせて「humor(ユーモア) handy Next」へとアップデート。従来のUSB-Aを廃止し、需要が高まるUSB-Cを3ポート搭載。最大出力65Wと大幅にパワーアップし、ノートPC、タブレット、スマートフォンなどをスピーディーに充電可能に。さらに、電源ケーブルの長さを改良し取り回しの良さが向上。持ち運びに便利なコンパクトさはそのまま、オフィスや在宅ワーク、旅行、キャンプなど、場所を選ばず快適な電源環境を構築できます。現代のライフスタイルに溶け込む、スタイリッシュな4色をラインナップしました。複数デバイスを同時充電可能。側面に電源コードを収納可能。スマートフォンスタンド機能付き。背面に滑り止め付き。「電気用品安全法」技術適合商品付属品取扱説明書材質ポリカーボネート、PVC質量(g)232ポート数USB-Cポート×3+ACコンセントポート×2出力AC Port 100V~13A/1300W (Total):USB-C PortC1/C2/C3PD:5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A20V=3.25A (65W)MAXC1+C2/C1+C3/C2+C3(45W+20W)MAXPD 45W:5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 20V=2.25APD 20W:5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67AC1+C2+C3:20W+20W+20W 合計 (60W)MAXC1+C2+C3:45W+10W+10W合計 (65W)MAX入力100 V~50/60Hz 15A寸法(cm)6.3×13.7×3.4ケーブル長(cm)60(端子部除く)
オーディオコード
エイトワン¥929税込¥1,0221個5日以内出荷ステレオミニプラグ付ヘッドホンコードを延長するコード適合機種ポータブルオーディオ、ステレオミニプラグ付ヘッドホン等材質無酸素銅コネクタ形状ステレオミニプラグΦ3.5-ステレオミニジャックΦ3.5プラグ24金メッキ
スリーブガードカプラー付PVCホース
ヤマトエンジニアリング¥4,998~税込¥5,498~1巻3日以内出荷から6日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。材質塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気カップリングBLK22SA-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ)特性柔軟性/滑り
PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)
ヤマトエンジニアリング¥6,057~税込¥6,663~1本当日出荷から翌々日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。仕様【接続継手】ボタン式カップリングセット内容ボタン式カップリング材質PVC色レッド使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲げ半径(mm)150
...