カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み

「ac-67-i」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュボタン一体型ユニット, FAKシリーズ, 23mm, Eaton, 赤 EATON(イートン)プッシュボタン一体型ユニット, FAKシリーズ, 23mm, Eaton, 赤EATON(イートン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,EATON(イートン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
エアコンキャップ 因幡電工エアコンキャップ因幡電工
469税込516
1個
当日出荷
材質A.B.S.色調アイボリー(シルキーホワイト系)
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton, EATON(イートン)押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton,EATON(イートン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,EATON(イートン)
20,650税込22,715
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:FAK●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited ロボットケーブル Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited ロボットケーブルMurrelektronik Limited
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷